Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Annular cutter tungsten carbide Multi Performance

Annular cutter tungsten carbide Multi Performance
TCT AVAFREES WELNIT 50X55MM

Toote nr 0630949500

EAN 4099618403064

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Annular cutter tungsten carbide Multi Performance

Toote nr 0630949500

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Carbide-tipped annular cutter with a cutting depth of 55 mm for a long service life and versatile use in all common metals.

Kuni kolm korda pikem kasutusiga ja oluliselt väiksem purunemisoht võrreldes HSS avafreesidega



Kuni kaks korda kiirem lõikekiirus võrreldes HSS avafreesidega



Sujuv ja mugav puurimine ning pikk kasutusiga


Suure jõudlusega lõige ühe avafreesiga, ei vaja ettepuurimist nagu spiraalpuuridega (alates läbimõõdust 17 mm)



Kaks-ühes WelNit saba (Weldoni ja Nitto Kohki masinapadruni kombinatsioon)


  • Kaks kinnituspinda avafreesi sabal tagavad usaldusväärse kasutamise kõigis Weldon padruniga tööriistades

  • Avafreesi sabal on kolm sälku, mis tagavad usaldusväärse kinnituse kõigi Nitto Kohki tööriistadega


Ettepuurimine pole vajalik, kraate ei teki


Kõrvaldab vajaduse eel- ja järeltöötluseks



Optimaalne lõikejääkide eemaldamine


Kooniline spiraal



Ideaalne kuumuskindlate ja kõrgtugevate teraste (tugevusega kuni 1400 N/mm²), raskesti töödeldavate materjalide (nt Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titaan), raudteerööbaste ja kõigi kõrgkvaliteetsete teraste puurimiseks



Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav

Märkus
  • Jäägieemaldusnõelad ei kuulu komplekti. Jäägieemaldusnõel koodiga 0630940001 sobib < 18 mm läbimõõduga avafreesidele. Jäägieemaldusnõel koodiga 0630940002 sobib ≥ 18 mm läbimõõduga avafreesidele

  • Avafreesid on varustatud kvaliteetsete Sandviki karbiidist lõiketeradega

  • Erinevalt spiraalpuurist töötleb avafrees ainult õhukest materjalirõngast, mitte kogu puuri läbimõõtu. Lõikejäägid lükatakse jäägieemaldusnõelaga vedrujõu abil välja. Seetõttu on avafreesidel palju lühem puurimisaeg ja palju väiksem energiatarve kui spiraalpuuridel

  • Piisav ja pidev jahutus kogu puurimisprotsessi vältel pikendab oluliselt avafreesi kasutusiga. Ärge kasutage kuivalt

  • Kandke nõuetekohast isikukaitsevarustust, näiteks silmade kaitset, kuulmiskaitset ja kaitsekindaid

  • Eemaldage avarad riided või ehted, mis võivad liikuvate osade vahele kinni jääda

  • Enne kasutamist veenduge, et tööriista ajami kontsentrilisus oleks ideaalne ja kinnitusfunktsioon õige
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Mobiilsetele magnetilistele või statsionaarsetele puurpinkidele, suurte avade kiireks puurimiseks teraskonstruktsioonides. Avafreesid ei ole mõeldud kasutamiseks käsitrellidega!

  • Feini QuickIn-kinnitusega puurpinkidele on eraldi saadaval sobivad Weldon üleminekud

  • Morsekinnitusega statsionaarsetele puurpinkidele on saadaval eraldi Weldon üleminekud
Juhised
  • Sisestage jäägieemaldusnõel avafreesi. Hoiatus: Ärge kasutage ilma jäägieemaldusnõelata!

  • Lükake avafrees puuriseadme padrunisse ja keerake kuuskantpoldid tugevalt kinni

  • Kiirkinnitusega padrunite kasutamisel lukustub avafrees automaatselt. Veenduge, et avafrees oleks hoidikus õigesti paigaldatud

  • Kasutamise ajal avafreesile mõjuv külgpinge võib põhjustada freesi purunemise

  • Fikseerige puurseade puurimiseks õigesse asendisse. Veenduge, et puurseade on stabiilsel alusel

  • Enne puurimist kinnitage puuriseade vajadusel turvarihmaga, eelkõige vertikaalsetel pindadel ja kõrgel töötamisel

  • Arvestage lõikekiirustega ja kasutage määrdeainet

  • Alustage puurimist ettevaatlikult aeglase ettenihkekiirusega (kärnimine ja ettepuurimine pole vajalik). Puurimisega alustades ärge lööge avafreesi vastu töödeldavat toorikut

  • Veenduge, et ettenihkekiirus püsiks kogu puurimise vältel stabiilne ja ühtlane. Liiga aeglane või liiga kiire ettenihkekiirus võib avafreesi kahjustada

  • Sügavate avade lõikamisel ja pikkade laastude vältimiseks puurige ava mitmes osas ja eemaldage laastud iga kord

  • Eemaldage laastud ja lõikejäägid pärast iga ava puurimist. Vigastuse oht: laastud ja avafrees võivad olla väga kuumad ja teravad!

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Lõikesügavus

55 mm

Läbimõõt

50 mm

Pikkus

89 mm

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Alumiinium, Hardox

Keermeta osa kuju

WelNit

Pind

Katmata

Lõikematerjal

Karbiid

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Lõikeväärtused
Diameetrile 12,0-20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus Ettenihe
(mm/pöörded)
alates diam. 12,0 alates diam. 16,0 alates diam. 20,0
vc alates kuni n n n
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 1061 796 637
Legeerimata karastatud terased ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 981 736 589
Legeerimata karastatud teras, madalalt legeeritud karastatud teras ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 928 696 557
Madalalt legeeritud karastatud terased, nitriiditud terased ≤ 1200 N/mm² 30 0,05 0,1 796 597 477
Legeeritud karastatud teras, nitriiditud teras, tööriistateras, kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 25 0,05 0,1 663 497 398
Valumetallid
Valumalm ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Nodulaargrafiit, sepistatav raud, jahutatud malm ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Kõrgkvaliteetsed terased
Roostevabad terased ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Roostevabad terased > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Erisulamid
Titaan ja titaanisulamid ≤ 1200 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Niklipõhised sulamid ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Supersulamid (nt Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1250 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Hardox ≤ 1550 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Vedruteras ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Raudteerööpad 18 0,05 0,1 477 358 286
Mitteraudmetall
Lühikeste laastudega alumiinium ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Pikkade laastudega alumiinium ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Alumiiniumi sepistatud sulamid ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Alumiiniumvalusulamid >10% Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Magneesiumisulamid ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Madallegeeritud vask ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Lühikese laastuga pronks ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Pikkade laastudega pronks ≤ 1200 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Lõikeväärtused
Diameetrile 36,0-50,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus Ettenihe
(mm/pöörded)
alates diam. 36,0 alates diam. 40,0 alates diam. 50,0
vc alates kuni n n n
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 354 318 255
Legeerimata karastatud terased ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 327 294 236
Legeerimata karastatud teras, madalalt legeeritud karastatud teras ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 309 279 223
Madalalt legeeritud karastatud terased, nitriiditud terased ≤ 1200 N/mm² 30 0,05 0,1 265 239 191
Legeeritud karastatud teras, nitriiditud teras, tööriistateras, kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 25 0,05 0,1 221 199 159
Valumetallid
Valumalm ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Nodulaargrafiit, sepistatav raud, jahutatud malm ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Kõrgkvaliteetsed terased
Roostevabad terased ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Roostevabad terased > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Erisulamid
Titaan ja titaanisulamid ≤ 1200 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Niklipõhised sulamid ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Supersulamid (nt Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1250 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Hardox ≤ 1550 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Vedruteras ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Raudteerööpad 18 0,05 0,1 159 143 115
Mitteraudmetall
Lühikeste laastudega alumiinium ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Pikkade laastudega alumiinium ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Alumiiniumi sepistatud sulamid ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Alumiiniumvalusulamid >10% Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Magneesiumisulamid ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Madallegeeritud vask ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Lühikese laastuga pronks ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Pikkade laastudega pronks ≤ 1200 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Lõikeväärtused
Diameetrile 24,0-32,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus Ettenihe
(mm/pöörded)
alates diam. 24,0 alates diam. 28,0 alates diam. 32,0
vc alates kuni n n n
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 531 455 398
Legeerimata karastatud terased ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 491 421 368
Legeerimata karastatud teras, madalalt legeeritud karastatud teras ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 464 398 348
Madalalt legeeritud karastatud terased, nitriiditud terased ≤ 1200 N/mm² 30 0,05 0,1 398 341 298
Legeeritud karastatud teras, nitriiditud teras, tööriistateras, kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 25 0,05 0,1 332 284 249
Valumetallid
Valumalm ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Nodulaargrafiit, sepistatav raud, jahutatud malm ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Kõrgkvaliteetsed terased
Roostevabad terased ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Roostevabad terased > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Erisulamid
Titaan ja titaanisulamid ≤ 1200 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Niklipõhised sulamid ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Supersulamid (nt Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1250 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Hardox ≤ 1550 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Vedruteras ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Raudteerööpad 18 0,05 0,1 239 205 179
Mitteraudmetall
Lühikeste laastudega alumiinium ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Pikkade laastudega alumiinium ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Alumiiniumi sepistatud sulamid ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Alumiiniumvalusulamid >10% Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Magneesiumisulamid ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Madallegeeritud vask ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Lühikese laastuga pronks ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Pikkade laastudega pronks ≤ 1200 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Jäägieemaldusnõel avafreesidele

AVAFREESI JÄÄGIEEMALDUSNÕEL 6X85MM

x 1 tk
Jäägieemaldusnõel avafreesidele

AVAFREESI JÄÄGIEEMALDUSNÕEL 8X103MM
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Weldon üleminek

MK2/WELDON ÜLEMINEK

Weldon avafreesi kasutamiseks morse kinnitusega masinatel
x 1 tk
Weldon üleminek

MK2/WELDON ÜLEMINEK (JAHUTUSEGA)

Weldon avafreesi kasutamiseks morse kinnitusega masinatel
x 1 tk
Weldon üleminek

MK3/WELDON ÜLEMINEK

Weldon avafreesi kasutamiseks morse kinnitusega masinatel
x 1 tk
Weldon üleminek

MK3/WELDON ÜLEMINEK (JAHUTUSEGA)

Weldon avafreesi kasutamiseks morse kinnitusega masinatel
x 1 tk
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Magnet-puurmasin MKB 35

MAGNET PUURMASIN MKB 35

Kompaktne ja võimas elektromagnetiline teemantpuur puurib kuni 35 mm läbimõõduga auke. Komplektis on turvarihm, jahutuspaak ja kuuskantvõti.