Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ankurdusmass WIT-NORDIC

Ankurdusmass WIT-NORDIC
WIT NORDIC KEEMILINE ANKUR

Toote nr 0903450101

EAN 4045989380381

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ankurdusmass WIT-NORDIC

Toote nr 0903450101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 12 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Talvine mass (paigaldamine võimalik kuni -20°C) betoonile ja müüritisele

Kahekomponentne reaktsioonivaigusegu , stüreenivaba vinüülester



Ideaalne ehitusplatsidele talvel


  • Võib kasutada temperatuuril kuni –20°C

  • Tuubi ja hoiustamise temperatuur üle –20°C


Kinnituspunkt, pragunenud ja pragudeta betoon, seismilise vastupidavuse kategooria C1:


Ankurvarras W-VI-A, ankurvarras W-VD-A, standardne keermelatt koos sertifikaadiga 3.1



Müüritise kinnituspunkt:


Perforeeritud muhv SH, ankurvarras W-VI-A, standardne keermelatt koos sertifikaadiga 3.1



Massi saab kasutada kuni säilivusajani, kui vahetada segamistoru või sulgeda see korgiga

  • Euroopa tehniline hindamine ETA-12/0164: Kinnituspunkt + pragudega ja pragudeta betoon (ankurvarras W-VI-A, ankurvarras W-VD-A, standardne keermelatt koos sertifikaadiga 3.1), seismilise vastupidavuse kategooria C1

  • Euroopa tehniline hindamine ETA-16/0757: Kinnituspunkt + müüritis (perforeeritud muhv SH, ankurvarras W-VI-A, standardne keermeslatt koos sertifikaadiga 3.1)
Märkus

Kasulik teave: WIT-NORDIC sobib kasutamiseks väga madalal temperatuuril (tuub, keskkond, alusmaterjal) kuni -20°C. Ei ole soovitatav kasutata temperatuuril +20°C või enam (tuub, keskkond, alusmaterjal).

Kasutusala
  • Euroopa tehniline hindamine ETA-12/0164: Kinnituspunkt + pragudega ja pragudeta betoon (ankurvarras W-VI-A, ankurvarras W-VD-A, standardne keermelatt koos sertifikaadiga 3.1), seismilise vastupidavuse kategooria C1

  • Euroopa tehniline hindamine ETA-16/0757: Kinnituspunkt + müüritis (perforeeritud muhv SH, ankurvarras W-VI-A, standardne keermeslatt koos sertifikaadiga 3.1)
Kasutusala
  • Ankurdamine väga madalal paigaldustemperatuuril (kuni -20°C)

  • Sobib puitkonstruktsioonide, metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, klambrite, võrede, sanitaartarvikute, torude, kaablikõride jms paigaldamiseks.

Sisukord

300 ml

Min./max. töötlemistemperatuur /tingimused

-20 to 20 °C / temperatuur ankurduspinnas töötlemise ja kõvenemise ajal

Min/max ümbritseva keskkonna temperatuur / tingimused

-40 to 120 °C / pärast täielikku kuivamisprotsessi

Temperatuurikindlus, pikaajalised temperatuurid max

72 °C

Temperatuurikindlus, lühiajalised temperatuurid max

120 °C

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

18 Month / Jahe, kuiv ja hämar hoiuruum, -20 °C kuni 20 °C

Heakskiit

ETA-12/0164

Keemiline alus

Kahekomponentne reaktsiooni vaigumass, vinüülester, stüreenivaba

Värv

Hall

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Paigalduspüstol WIT

PÜSTOL WIT NORDIC MASSILE

WIT massi tuubide (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) ja silikoonituubide pressimiseks
x 1 tk
FILL & CLEANi staatiline segamistoru

SEGAMISTORU WIT ANKRULE

WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 süsteemide WIT tuubid koos puhastuselemendiga
Segistiotsaku pikendus WIT-MV

WIT SEGAMISTORU PIKEND 10X200MM

Pikendus segistiotsiku jaoks