Ankur kipsplaadile W-HR
Ankur kipsplaadile W-HR
ANKUR-KIPSPLAADILE-M8-(W-HR)-ZN
Toote nr 09047208
EAN 4045989587346
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
Universaalne õõnsuse ankur koos tõmbesidemega meetriliste poltide jaoks, sobib kõikide plaadi paksustega (10 kuni 51 mm). Paigaldamine ilma paigaldustööriistata
- Hea kandevõime tänu suurele koormuse jaotuspinnale
- Universaalne kinnitusvahemik
- Lihtne paigaldus ilma paigaldustööriistade kasutamiseta
- Kohene kandevõime – ei mingit ootamist
- Sobib kõikide meetermõõdus poltidega
- Kruvi saab eemaldada
Märkus
Kasulik teave:
Kergvaheseintele võib koormuseid rakendada vastavalt standardile DIN 18183-1:2009-05, mis käsitleb metallkarkassil kipsplaatidega vaheseinu ja vooderdusi.
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Võib kasutada õõnsustes kasutatavate kinnituste jaoks koos M5/M6/M8 meetriliste poltidega kipsplaatides, plaatides, kõvades puitlaastplaatides ja kärgtellis lagedes materjali paksusega kuni 51 mm
- Selliste komponentide kinnitamiseks nagu kerghoidikud, lambid, siinid, lülitid, riiulid, sildid jne.
Keerme tüüp x ankru läbimõõt | M8 |
Min/max plaadi paksus / peegli paksus (d a) | 10-51 mm |
Materjal | ST/PLA |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 18 mm |
Pind | A2K |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 9 mm |
| Koormused | |||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
| Tõmbekoormus | Kipsplaat 12,5 mm | Nrec [kN] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kipsplaat 2 x 12,5 mm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Kipskiudplaat 10 mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| Betoonist õõnesplokk Hbn, materjali paksus 35 mm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| Lõikekoormus | Kipsplaat 12,5 mm | Vrec [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Kipsplaat 2 x 12,5 mm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
| Kipskiudplaat 10 mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Betoonist õõnesplokk Hbn, materjali paksus 35 mm | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| Iseloomulikud väärtused | ||
| Max. materjali paksus/plaadi paksus | da [mm] | 51 |
| Min. materjali paksus/plaadi paksus | da [mm] | 10 |
| Minimaalne kruvi pikkus | [mm] | Kinnitusosa tfix mm + materjali paksus da mm +11 mm |
| Minimaalne õõnsuse sügavus | l [mm] | 51 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!