Anaeroobsete lukustite aktivaator
Aktivaator anaeroobsetele lukustitele
AKTIVAATOR DOS LUKUSTITELE 100ML
Toote nr 0893747100
EAN 4056807522630
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
Kiirendab anaeroobsete liimide kõvenemisprotsessi ja on soovitatav, kui tahkestumine on vajalik mõne sekundi jooksul või kui mitteaktiivsed materjalid või liiga suured vahed takistavad normaalset kõvenemist.
Märkus
Kiirendi kasutamine vähendab lõpptugevust normaalväärtustega võrreldes ligikaudu 20%.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ukseraamide, aknalaudade ja treppide paigaldamiseks.
Juhised
Kiirendi tuleb peale kanda vähemalt kaks minutit enne liimi tavaliselt ühele liimimispoolele, mõnikord ka mõlemale poolele, kusjuures lahusti peab enne liimi pealekandmist täielikult aurustuma.
Säilivusaeg alates tootmisest | 18 Month |
Värv | Türkiissinine |
Tihedus | 0,8 g/cm³ |
Min leekpunkt | 21 °C |
Keemiline alus | Vesi ja propanool |
Sisukord | 100 ml |
Lõhn | Lahusti sarnane |