Amo® III 7.5 tüüp 3 aknaraami kruvi Madala peaga, tsingitud teras, sinine passiveeritud, RW 30 drive
Amo III tüüpi 3 tsingitud terasest RW 30
AMO III MONTAAZIKRUVI 7,5X152 RW30



- Eemaldatav ankurmehhanism mehaanilise lukustusega ja ilma paisurõhuta
- Kandevõime säilib ka termilise koormuse korral
- Testitud tulekindluse periood 120 minutit
- Säästab aega - ei vaja ankruid
- Lühike paigaldusaeg, ei vaja seadistustööriistu
- RW-süvend tagab otsiku pikema tööea, parema jõuülekande ja väljatõukejõudude puudumise
- Kohapealne paigaldus
- Kohene kandevõime - ei mingit ootamist pärast paigaldamist
- Mehaaniline blokeering suure kandevõime tagamiseks
- Eemaldatav
- Paigaldamise ajal praktiliselt puuduvad paisumisjõud
- Tulekaitse katseprotokoll nr. 3174/0649-2, 12. jaanuar 2000
- Üleujutuskindla akna kinnitamise sobivuse test vastavalt ift direktiivile FE-07/1, mille on läbi viinud ift Rosenheimi Instituut. Katsearuanne nr 202 31790, 17. mai 2006
- Kinnitusdetaili test: Testitulemuste hindamine praktiliseks kasutamiseks akende paigaldamisel ift Rosenheimi Instituudi poolt. Katsearuanne nr. 23511241/2 13. veebruaril 1990. a
- Tellistest müüritise ehituskonstruktsioonile akna kinnitamise sobivuse test, mille viis läbi ift Rosenheim. Katsearuanne nr. 50922462, 11. oktoober 2000. a
Oluline on kontrollida, kas komponendid on konkreetsete ehitustingimuste jaoks õigesti paigaldatud (nt aknaraami kaal, pinna omadused, avamuster tellises). Saksamaa turvaklaaside tehnilistes eeskirjades (TRAV) või standardis DIN 18008-4 määratletud kukkumiskindlaid klaase võib AMO Combi kruviga kinnitada ainult juhul, kui enne paigaldamise alustamist on saadud asjakohane individuaalne luba.
Puurige perforeeritud ja õõnesplokke pöörleva puuriga (ilma haamrimehhanismita)
Puurige perforeeritud ja õõnesplokke pöörleva puuriga (ilma haamrimehhanismita)
Joondage aknaraamid joondusklambrite või Amo® Bag abil
Kruvi pikkus = raami laius + vahe + keermeühenduse pikkus (vt ka 55.2 Amo® III 11,5 mm alt)






- Tulekaitse katseprotokoll nr. 3174/0649-2, 12. jaanuar 2000
- Üleujutuskindla akna kinnitamise sobivuse test vastavalt ift direktiivile FE-07/1, mille on läbi viinud ift Rosenheimi Instituut. Katsearuanne nr 202 31790, 17. mai 2006
- Kinnitusdetaili test: Testitulemuste hindamine praktiliseks kasutamiseks akende paigaldamisel ift Rosenheimi Instituudi poolt. Katsearuanne nr. 23511241/2 13. veebruaril 1990. a
- Tellistest müüritise ehituskonstruktsioonile akna kinnitamise sobivuse test, mille viis läbi ift Rosenheim. Katsearuanne nr. 50922462, 11. oktoober 2000. a
Andmelehed(X)
- Pingevaba vahedega paigaldus puit-, plastik- ja alumiiniumaknaraamidele
- Raami ühendus
- Aknaklappide, pöördankrute ja koputuskinnitite kinnitamiseks (lühike versioon)
- Tänu suurele lamedale otsale istub pea puhtalt vastu aknaprofiili, pakkudes seega eeliseid kattekorkide kasutamisel
Juhised akende ja majauste paigaldamise planeerimiseks ja teostamiseks, 2020. aasta väljaanne
Art nr 5995000000:
Kinnitus peab ohutult kandma kõik aknale mõjuvad standardjõud üle konstruktsioonile ja vundamendile. Kogukoormus tuleb seega arvutada näiteks aknakoormusest, tuulekoormusest ja elavkoormusest (vt DIN 1055). Praegu kehtivates ehitusnormides on sätestatud, et ehitised ja nende osad tuleb kavandada nii, et need ei ohustaks inimeste elu ja tervist ega kujutaks endast ohtu avalikule ohutusele. Akende kinnitamine peab samuti vastama sellele kriteeriumile.
Varasemale DIN 18056 standardile vastavate aknaseinte või üle 9 m2 pindalaga elementide ja Saksamaa tehniliste turvaklaaside eeskirjade (TRAV) või DIN 18008-4 kohaste kukkumiskindlate klaaside kinnitamisel tuleb järgida järgmist
Standardi DIN 18056 kohaldatakse aknaseintele, mille minimaalne pindala on 9 m2 ja minimaalne küljepikkus on 2 m kõige lühemal küljel. Selleks otstarbeks tuleks kasutada ankruteid, millel on ehitustoodete tüübikinnitus, Euroopa tehniline kinnitus või individuaalne kinnitus. Samamoodi tuleb kasutada ainult ankruteid, millel on ehitustoodete sertifikaat, Euroopa tehniline sertifikaat või individuaalne sertifikaat, et kinnitada kukkumiskindlaid klaase vastavalt Saksamaa turvaklaaside tehnilistele eeskirjadele (TRAV) või DIN 18008-4.