Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Amo® III 7.5 tüüp 3 aknaraami kruvi Madala peaga, tsingitud teras, sinine passiveeritud, RW 30 drive

Amo III tüüpi 3 tsingitud terasest RW 30
AMO III MONTAAZIKRUVI 7,5X102 RW30

Toote nr 0234930102

EAN 4038898142829

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Amo® III 7.5 tüüp 3 aknaraami kruvi Madala peaga, tsingitud teras, sinine passiveeritud, RW 30 drive

Toote nr 0234930102

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suur ümarpea, mis asetseb kenasti vastu raami ja mida saab optimaalselt katta korgiga, sobib ideaalselt betoonist ja täisplokkidest müüritise akendele
  • Eemaldatav ankurmehhanism mehaanilise lukustusega ja ilma paisurõhuta

  • Kandevõime säilib ka termilise koormuse korral

  • Testitud tulekindluse periood 120 minutit

  • Säästab aega - ei vaja ankruid

  • Lühike paigaldusaeg, ei vaja seadistustööriistu

  • RW-süvend tagab otsiku pikema tööea, parema jõuülekande ja väljatõukejõudude puudumise

  • Kohapealne paigaldus

  • Kohene kandevõime - ei mingit ootamist pärast paigaldamist

  • Mehaaniline blokeering suure kandevõime tagamiseks

  • Eemaldatav

  • Paigaldamise ajal praktiliselt puuduvad paisumisjõud
  • Tulekaitse katseprotokoll nr. 3174/0649-2, 12. jaanuar 2000

  • Üleujutuskindla akna kinnitamise sobivuse test vastavalt ift direktiivile FE-07/1, mille on läbi viinud ift Rosenheimi Instituut. Katsearuanne nr 202 31790, 17. mai 2006

  • Kinnitusdetaili test: Testitulemuste hindamine praktiliseks kasutamiseks akende paigaldamisel ift Rosenheimi Instituudi poolt. Katsearuanne nr. 23511241/2 13. veebruaril 1990. a

  • Tellistest müüritise ehituskonstruktsioonile akna kinnitamise sobivuse test, mille viis läbi ift Rosenheim. Katsearuanne nr. 50922462, 11. oktoober 2000. a
Märkus

Oluline on kontrollida, kas komponendid on konkreetsete ehitustingimuste jaoks õigesti paigaldatud (nt aknaraami kaal, pinna omadused, avamuster tellises). Saksamaa turvaklaaside tehnilistes eeskirjades (TRAV) või standardis DIN 18008-4 määratletud kukkumiskindlaid klaase võib AMO Combi kruviga kinnitada ainult juhul, kui enne paigaldamise alustamist on saadud asjakohane individuaalne luba.


Puurige perforeeritud ja õõnesplokke pöörleva puuriga (ilma haamrimehhanismita)



Puurige perforeeritud ja õõnesplokke pöörleva puuriga (ilma haamrimehhanismita)



Joondage aknaraamid joondusklambrite või Amo® Bag abil



Kruvi pikkus = raami laius + vahe + keermeühenduse pikkus (vt ka 55.2 Amo® III 11,5 mm alt)

Kasutusala
  • Tulekaitse katseprotokoll nr. 3174/0649-2, 12. jaanuar 2000

  • Üleujutuskindla akna kinnitamise sobivuse test vastavalt ift direktiivile FE-07/1, mille on läbi viinud ift Rosenheimi Instituut. Katsearuanne nr 202 31790, 17. mai 2006

  • Kinnitusdetaili test: Testitulemuste hindamine praktiliseks kasutamiseks akende paigaldamisel ift Rosenheimi Instituudi poolt. Katsearuanne nr. 23511241/2 13. veebruaril 1990. a

  • Tellistest müüritise ehituskonstruktsioonile akna kinnitamise sobivuse test, mille viis läbi ift Rosenheim. Katsearuanne nr. 50922462, 11. oktoober 2000. a
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Pingevaba vahedega paigaldus puit-, plastik- ja alumiiniumaknaraamidele

  • Raami ühendus

  • Aknaklappide, pöördankrute ja koputuskinnitite kinnitamiseks (lühike versioon)

  • Tänu suurele lamedale otsale istub pea puhtalt vastu aknaprofiili, pakkudes seega eeliseid kattekorkide kasutamisel
Juhised

Juhised akende ja majauste paigaldamise planeerimiseks ja teostamiseks, 2020. aasta väljaanne



Art nr 5995000000:


Kinnitus peab ohutult kandma kõik aknale mõjuvad standardjõud üle konstruktsioonile ja vundamendile. Kogukoormus tuleb seega arvutada näiteks aknakoormusest, tuulekoormusest ja elavkoormusest (vt DIN 1055). Praegu kehtivates ehitusnormides on sätestatud, et ehitised ja nende osad tuleb kavandada nii, et need ei ohustaks inimeste elu ja tervist ega kujutaks endast ohtu avalikule ohutusele. Akende kinnitamine peab samuti vastama sellele kriteeriumile.



Varasemale DIN 18056 standardile vastavate aknaseinte või üle 9 m2 pindalaga elementide ja Saksamaa tehniliste turvaklaaside eeskirjade (TRAV) või DIN 18008-4 kohaste kukkumiskindlate klaaside kinnitamisel tuleb järgida järgmist


Standardi DIN 18056 kohaldatakse aknaseintele, mille minimaalne pindala on 9 m2 ja minimaalne küljepikkus on 2 m kõige lühemal küljel. Selleks otstarbeks tuleks kasutada ankruteid, millel on ehitustoodete tüübikinnitus, Euroopa tehniline kinnitus või individuaalne kinnitus. Samamoodi tuleb kasutada ainult ankruteid, millel on ehitustoodete sertifikaat, Euroopa tehniline sertifikaat või individuaalne sertifikaat, et kinnitada kukkumiskindlaid klaase vastavalt Saksamaa turvaklaaside tehnilistele eeskirjadele (TRAV) või DIN 18008-4.

Pikkus (l)

102 mm

Keerme läbimõõt (d)

7,5 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

Pea tüüp

Nupu pea

Pea läbimõõt (d(h/k))

12,5 mm

Sisemine ketas

RW30

Keerme tüüp

M

Otsa kuju

Otsak

Keerme pikkus (puidukeere)

97 mm

Koormused

Ankru tüüp

Tüüp 1

Tüüp 2

Tüüp 3

Tulekindluse kestus


Betooni tugevusklass
Minimaalne C20/25
ja maksimaalselt C50/60

Tsentreeritud tõmbekoormus

F30 [kN]

0,80 0,80

F60 [kN]

0,55 0,55

F90 [kN]

0,45 0,45

F120 [kN]

0,40 0,40

Põik- või diagonaaltõmme kuni 30°

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

F60 [kN]

0,50 0,50 0,50

F90 [in kN]

0,50 0,50 0,50

F120 [kN]

0,50 0,50 0,50

Paigaldusparameetrid

Miinimum


Servade vahekaugus

Betoon

cmin [mm]

50

Silikaattellis, täistellis, pimsskivi,


kergbetoon, okaspuit

60

Miinimum


Sissekeeramise sügavus

Betoon

hnom,min [mm]

30

Silikaattellis, täistellis

50

Pimsskivi, kergbetoon, okaspuit

60

Puuriava läbimõõt

Betoon

d0 [mm]

6,5

Silikaattellis, täistellis, pimsskivi,


Kergbetoon

6,0

Okaspuit

Ettepuurimine pole vajalik

Aknaraam

6,2

Puurava sügavus

h1 [mm]

Sissekeeramissügavus + 10 mm + olemasolev krohvikiht

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave