Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ämbri tõmbeneedid, ümarpeaga, roostevaba teras A2/A2

Rõhukindel tõmbneet ümarpea, roost.teras A2/A2
TÕMBNEET A2/C1 Ø4X9,5MM SULETUD C3

Toote nr 093791495
EAN 4053479970899

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ämbri tõmbeneedid, ümarpeaga, roostevaba teras A2/A2

Toote nr 093791495

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: A2, needi naelaosa: Roostevaba teras A2
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d1 x l1)

4 x 9,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

1,7 mm

Min/max haarde vahemik

3,0-5,0 mm

Hülsi materjal

Roostevaba teras A2

Südamiku materjal

Roostevaba teras C1

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Lame

Puuriava läbimõõt

4,1 mm

Nihkemurdumiskoormus

3120 N

Tõmbe murdekoormus

3560 N

Pea tüüp

Ümarpea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave