Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Alusseib W-RO 36

Alusseib W-RO 36
ALUSSEIB D36MM G4.1

Toote nr 0864910036

EAN 4045727386507

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Alusseib W-RO 36

Toote nr 0864910036

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib DIGA® CS-2 POWERile ja DIGA® CS-3-le
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kilede, armatuurvõrgu ja montaažilindi kiire kinnitamine betooni (normaalbetoon ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) kooskõlas standardiga DIN EN 206 lubjatelliste, täistelliste ja terase kohta.

Materjal

Teras

Pind

ZN

Läbimõõt

36 mm

Materjali paksus

1 mm

Kõrgus

6 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave