Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Alusseib W-RO 13

Alusseib W-RO 13
ALUSSEIB D13MM G4.2

Toote nr 0864910013

EAN 4045727386514

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Alusseib W-RO 13

Toote nr 0864910013

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib DIGA® CS-2 POWERile ja DIGA® CS-3-le
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kilede, armatuurvõrgu ja montaažilindi kiire kinnitamine betooni (normaalbetoon ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) kooskõlas standardiga DIN EN 206 lubjatelliste, täistelliste ja terase kohta.

Materjal

Teras

Pind

ZN

Läbimõõt

13 mm

Materjali paksus

1,5 mm

Kõrgus

5,6 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave