Aluselise kattega keevituselektrood LE 48 Conarc 48
Keevituselektrood LE 48,Conarc 48,AWS A5.1 E7018-1
KEEV.ELEKTR. CONARC 48 3.2X450MM 2,5KG
Toote nr 098248321
EAN 5945700027900
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
Aluselise kattega elektrood, madal vesiniku sisaldus HDM < 5 ml/100 g
Elektroodi efektiivus 130%. Sobib madallegeerterase keevitamiseks.
Suurepärane keevitatavus DC+-iga ja AC-ga peaaegu igas asendis, eelkõige laeasendis ja alt üles.
Suurepärane sitkus isegi temperatuuril –40 °C. Suurepärane tihedus (röntgenkontrollimisel).
Voolu tüüp AC/DC elektrood+
Identifitseerimine: Conarc 48/7018-1
Otsa värvus: oranž
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Märkus
Klassifikatsioon:
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt (Ø) | 3,2 mm |
Pikkus | 450 mm |
Min/max vool | 95-150 A/DC |
Kaal | 2,5 kg |
Standardid | ISO 2560 |
Materjal | CST |
Ameerika keevitusühing (AWS) | A5.1: E 7018 |
Keevituselektroodi kate | Baas |
Värv | 0 - ei ole kohaldatav |
Min tõmbetugevus | 580 N/mm² |
Min vool | 95 A/DC |
Max vool | 150 A/DC |
Min pikisuunaline pikenemine | 22 % |
Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine | |||
| Tehnilised tingimused | Tüüpilised väärtused | ||
| AWS A5.1-91 | EN 499-94 | ||
| Voolavuspiir N/mm² | min 400 | min 460 | 480 |
| Tõmbetugevus N/mm² | min 490 | 530-680 | 580 |
| Venivus % | min 22 | min 20 | 28 |
| Löögisitkus ISO-V(J) –20 °C | 200 | ||
| –50 °C | min 47 | 170 | |
| –46…–50 °C | min 27 | 100 | |
Heakskiidud |
| DNV |
| + |
Keemiline analüüs | |||||
| C | Mn | Si | P | S | HDM |
| 0,06 | 1,4 | 0,3 | 0,015 | 0,010 | 2 ml/100 g |