Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aluselise kattega keevituselektrood LE 48 Conarc 48

Keevituselektrood LE 48,Conarc 48,AWS A5.1 E7018-1
KEEV.ELEKTR. CONARC 48 Ø2.5X350MM 2,0KG

Toote nr 098248250

EAN 5945700011282

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aluselise kattega keevituselektrood LE 48 Conarc 48

Toote nr 098248250

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aluselise kattega elektrood, madal vesiniku sisaldus HDM < 5 ml/100 g

Elektroodi efektiivus 130%. Sobib madallegeerterase keevitamiseks.


Suurepärane keevitatavus DC+-iga ja AC-ga peaaegu igas asendis, eelkõige laeasendis ja alt üles.


Suurepärane sitkus isegi temperatuuril –40 °C. Suurepärane tihedus (röntgenkontrollimisel).


Voolu tüüp AC/DC elektrood+



Identifitseerimine: Conarc 48/7018-1


Otsa värvus: oranž



  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R

  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5

Märkus

Klassifikatsioon:


  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R

  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5
  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R

  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhtme läbimõõt (Ø)

2,5 mm

Pikkus

350 mm

Min/max vool

80-110 A/DC

Kaal

2 kg

Standardid

ISO 2560

Materjal

CST

Ameerika keevitusühing (AWS)

A5.1: E 7018

Keevituselektroodi kate

Baas

Värv

0 - ei ole kohaldatav

Min tõmbetugevus

483 N/mm²

Min vool

80 A/DC

Max vool

110 A/DC

Min pikisuunaline pikenemine

22 %

Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine

Tehnilised tingimused Tüüpilised väärtused
AWS A5.1-91 EN 499-94
Voolavuspiir N/mm² min 400 min 460 480
Tõmbetugevus N/mm² min 490 530-680 580
Venivus % min 22 min 20 28
Löögisitkus ISO-V(J) –20 °C 200
–50 °C min 47 170
–46…–50 °C min 27 100

Heakskiidud

DNV
+

Keemiline analüüs

C Mn Si P S HDM
0,06 1,4 0,3 0,015 0,010 2 ml/100 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave