Aluminiiniumist treppredel Würth Pro
Alumiiniumist treppredel Pro
TREPPREDEL 5 ASTET L2060MM
Toote nr 0962975405
EAN 4062856814077
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
Väga tugev ja vastupidav redel professionaalseks kasutamiseks
- Ergonoomilise kujuga külgprofiil
- Kõrge põlvetugi
- Tugevalt kinnitatud astmed
- Vastupidav tarvikukarp
- Metallpiirajad
- Vastab VNa 205/2009 nõuetele
- Vastab RT juhendite nõuetele (3–6 astmelised redelid)
- Tööplatvormi mõõtmed 300 x 250 mm
- Komplektis jalatoed (3–5 astet, 1 tk; 6–8 astet, 2 tk)
- Valmistatud Soomes
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | ALU |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Astmete arv (kaasa arvatud platvorm) | 1 x 5 |
Pikkus | 2060 mm |
Tala mõõtmed | 83 mm x 1100 mm |
Sammu kaugus | 270 mm |
Astme sügavus | 80 mm |
Platvormi kõrgus | 35 mm |
Platvormi mõõde | 250 x 300 mm |
Astme pikkus | 300 mm |
Kõrgus, vertikaalne | 1940 mm |
Kandevõime | 150 kg |
Stendi kõrgus | 83 mm |
Töötamiskõrgus | 1220 mm |
Ulatuskõrgus | 3220 mm |
Standardid | EN 131 |