Alumiiniumvelgede puhastusvahend Alu-Clean
Alumiiniumvelgede puhastusvahend
ALU-CLEAN 500ML
Toote nr 0890102
EAN 4045989977260
Sisaldab fosforhapet
Eemaldab isegi kõige tõrksama piduritolmu ning ka tõrvapritsmed ja muu raskesti eemaldatava saaste
Vahendit kulub vähe
- Säästab aega ja raha
- Korrapärasel kasutamisel taastub esialgne välimus. Ennetab uue mustuse teket.
Ei sisalda AOXi ega silikooni
Kasutada ainult kergmetallvelgedel. Ärge kasutage kuumadel rattavelgedel ega otsese päikesevalguse käes. Ärge pihustage sõiduki värvile, kroomile, tugevalt poleeritud alumiiniumile, plastile ega muudele pindadele.
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ning edasiarendusi.
Andmelehed(X)
Kergmetallvelgede õrnaks puhastamiseks
Pihustage velgedele, et neid täielikult ja ühtlaselt puhastada. Just tõrksa mustuse või karedate pindade korral on võimalik puhastusefekti Würthi käsiharja või käsnaga suurendada. Mitte ületada mõjuaega 30 sekundit. Värvimata alumiiniumvelgede puhul teha põhjalik materjalide sobivuse kontroll nähtamatus kohas.
Sisukord | 500 ml |
Sisu kaal | 570 g |
Konteiner | Pihustipudel |
Keemiline alus | Fosforhape, mitteioonsed pindaktiivsed ained |
Lõhn | Näitaja |
Värv | Värvitu |
pH väärtus/tingimused | 1 / temperatuuril 20 °C |
Min leekpunkt | 38 °C |
Tihedus/tingimused | 1,14 g/cm³ / temperatuuril 20 °C |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
AOX-vaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Fosforhappevaba | Ei |
Biolagundatav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!