Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Alumiiniumist transporditoru

Alumiiniumist transporditoru
ORSYMOB.TRANSPORDITORU 4M

Toote nr 096382 506

EAN 4062856811137

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Alumiiniumist transporditoru

Toote nr 096382 506

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eriti kerge, korrosioonikindel ja vastupidav
  • Kiire ja lihtne paigaldus

  • TÜV/GS-testitud ja 20 g kokkupõrketestitud

  • Klapid on juhitavad ja suletavad eest ja tagant

  • Ühildub kõigi levinud katuse- ja alusraamidega

  • Maksimaalne transporditava materjali pikkus kuni 5000 mm

  • Kinnitusala, kanduri kõrgus 30–45 mm, kinnitusala, kanduri laius 30–60 mm

  • Pöörake tähelepanu maksimaalsele lubatud katusekoormusele: Katuseraam + transporditoru + koorem = katuse kogukoormus

  • Sisaldab universaalset paigalduskomplekti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Avause laius

122 mm

Kõrgus

160 mm

Pikkus

4260 mm

Värv

Hall, Must

Toote kaal (ühiku kohta)

18,350 kg

Materjal

ALU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave