Alumiiniumist transporditoru
Alumiiniumist transporditoru
ORSYMOB.TRANSPORDITORU 3M
Toote nr 096382 505
EAN 4062856811120
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
Eriti kerge, korrosioonikindel ja vastupidav
- Kiire ja lihtne paigaldus
- TÜV/GS-testitud ja 20 g kokkupõrketestitud
- Klapid on juhitavad ja suletavad eest ja tagant
- Ühildub kõigi levinud katuse- ja alusraamidega
- Maksimaalne transporditava materjali pikkus kuni 5000 mm
- Kinnitusala, kanduri kõrgus 30–45 mm, kinnitusala, kanduri laius 30–60 mm
- Pöörake tähelepanu maksimaalsele lubatud katusekoormusele: Katuseraam + transporditoru + koorem = katuse kogukoormus
- Sisaldab universaalset paigalduskomplekti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Avause laius | 122 mm |
Kõrgus | 160 mm |
Pikkus | 3030 mm |
Värv | Hall, Must |
Toote kaal (ühiku kohta) | 13,850 kg |
Materjal | ALU |