Alumiiniumist kinnitussiin AIRLINE, poolringikujuline
Alum. kinnitussiin AIRLINE, kumer profiil
ORSYMOBIL SIIN 995MM POOLÜMAR
Toote nr 096380 250
EAN 4038898487388
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
Kruvimiseks sõiduki põrandaplaadile ja kinnitamiseks sõiduki seinale
- Erinevateks transpordivajadusteks
- Sobib kõikidele fikseerimispostidele, kinnitusrihmadele ja aasadele
- Koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Tüübikirjeldus | ZSC995 |
Laius | 50 mm |
Kõrgus | 11,5 mm |
Pikkus | 995 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,800 kg |
Värv | Alumiiniumhõbe |
Materjal | ALU |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!