Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Alumiiniumist kinnitussiin AIRLINE LED-iga

Alumiiniumist kinnitussiin AIRLINE, LED-iga
AIRLINE KINNITUSSIIN 1M LED

Toote nr 096380 380

EAN 4056807794068

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Alumiiniumist kinnitussiin AIRLINE LED-iga

Toote nr 096380 380

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Optimaalne valgustus 2 integreeritud LED-ribaga
  • Paigaldamiseks lakke

  • Ühendus 2-soonelise kaabliga 2 x 0,5 mm2
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

50 mm

Kõrgus

10 mm

Pikkus

1000 mm

Võimsuse hindamine

22,6 W

Toote kaal (ühiku kohta)

0,575 kg

Värv

Alumiiniumhõbe

Materjal

ALU

IP kaitseklass

IP 67

Valgusvoog

1740 lm

Värvitemperatuur

6500 K

Nominaalpinge

12 V

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koormarihm AIRLINE-profiilile

AIRLINE KOORMARIHM NARREGA 1M

Koos kinnitusaasaga, AIRLINE-profiilile
x 1 tk
Koormarihm AIRLINE-profiilile

AIRLINE KOORMARIHM NARREGA 2M

Koos kinnitusaasaga, AIRLINE-profiilile
x 1 tk
Koormarihm AIRLINE-profiilile

AIRLINE KOORMARIHM NARREGA 4M

Koos kinnitusaasaga, AIRLINE-profiilile
x 1 tk
Kinnitusaas

AIRLINE KINNITUSSILMUS (PLAST)

Ideaalne kinnitusrihmade või asjade, näiteks harjade, ämbrite, tööriistade või riidepuude kinnitamiseks.
x 1 tk
Poltkinnitus

POLTKINNITUS AIRLINE SIINI M10

Kinnitamiseks AIRLINE kinnitussiini külge
x 1 tk
Kinnitusrihm koos luku ja airline kinnitustega

AIRLINE KAUBAKINNITUSRIHM 0.5M

Talub koormust kuni 300 daN
x 1 tk
Kinnitusaas

AIRLINE KINNITUSSILMUS ALUM. .

Ideaalne kinnitusrihmade või asjade, näiteks harjade, ämbrite, tööriistade või riidepuude kinnitamiseks.
x 1 tk
Alumiiniumist fikseerimispostid kiirreguleerimisfunktsioon

ORSYMOB.ALU FIKS.POST 1550-2050

Suurte kaupade turvaliseks transportimiseks
x 1 tk
Alumiiniumist fikseerimispostid kiirreguleerimisfunktsioon

ORSYMOB.ALU FIKS.POST 1250-1750

Suurte kaupade turvaliseks transportimiseks