Alumiiniumist katuseraam
Alumiiniumist katuseraam
KATUSEPLATVORM PROACE L3 LUUGIGA
Toote nr 096381 971
EAN 4062856269068
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kiire ja lihtne paigaldamine ilma täiendava puurimise vajaduseta
- TÜV-GS kinnitatud
- 20 g kokkupõrketestitud
- 25% kergem kui terasest katuseraam
- Sisaldab paigalduskomplekti ja laadimisrulli
- Vähendatud tuulemüra ja õhutakistus tänu aerodünaamilisele disainile
- Korrosioonikindel ja vastupidav
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Auke pole vaja puurida – katuseraam sobib sõiduki tootja kinnituspunktidega
- Komposiitmaterjalist tugijalad
- Eriti kõrge stabiilsus tänu anodeeritud alumiiniumile koos kvaliteetse plastikuga
Märkus
Jälgige maksimaalset katusekoormust = alumiiniumist kandur + tarvikud + koormus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib enamikule tänapäeva tarbesõidukitele.
- Sobib ainult tinglikult tahavaatekaameraga sõidukitele.
Sobib sõidukitootjale | Toyota |
Sobib sõiduki tüübile | ProAce L3/H1 (aastast 2016) luuk |
Teljevahe | 3275 mm |
Pikkus x laius x kõrgus | 2800 x 1400 x 234 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 33,700 kg |
Materjal | ALU |