Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Alumiiniumist katuseraam

Alumiiniumist katuseraam
KATUSEPLATVORM PROACE L2 LUUGIGA

Toote nr 096381 969

EAN 4062856269204

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Alumiiniumist katuseraam

Toote nr 096381 969

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiire ja lihtne paigaldamine ilma täiendava puurimise vajaduseta
  • TÜV-GS kinnitatud

  • 20 g kokkupõrketestitud

  • 25% kergem kui terasest katuseraam

  • Sisaldab paigalduskomplekti ja laadimisrulli

  • Vähendatud tuulemüra ja õhutakistus tänu aerodünaamilisele disainile

  • Korrosioonikindel ja vastupidav

  • Kiire ja lihtne paigaldus

  • Auke pole vaja puurida – katuseraam sobib sõiduki tootja kinnituspunktidega

  • Komposiitmaterjalist tugijalad

  • Eriti kõrge stabiilsus tänu anodeeritud alumiiniumile koos kvaliteetse plastikuga
Märkus

Jälgige maksimaalset katusekoormust = alumiiniumist kandur + tarvikud + koormus

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib enamikule tänapäeva tarbesõidukitele.

  • Sobib ainult tinglikult tahavaatekaameraga sõidukitele.

Sobib sõidukitootjale

Toyota

Sobib sõiduki tüübile

ProAce L2/H1 (aastast 2016) luuk

Teljevahe

3275 mm

Pikkus x laius x kõrgus

2400 x 1400 x 234 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

30,500 kg

Materjal

ALU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave