Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Alumiiniumist katuseraam

Alumiiniumist katuseraam
KATUSEPL. PROACE MAX/JUMPER/BOXER L1H1

Toote nr 096381 852

EAN 4062856268221

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Alumiiniumist katuseraam

Toote nr 096381 852

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiire ja lihtne paigaldamine ilma täiendava puurimise vajaduseta
  • TÜV-GS kinnitatud

  • 20 g kokkupõrketestitud

  • 25% kergem kui terasest katuseraam

  • Sisaldab paigalduskomplekti ja laadimisrulli

  • Vähendatud tuulemüra ja õhutakistus tänu aerodünaamilisele disainile

  • Korrosioonikindel ja vastupidav

  • Kiire ja lihtne paigaldus

  • Auke pole vaja puurida – katuseraam sobib sõiduki tootja kinnituspunktidega

  • Komposiitmaterjalist tugijalad

  • Eriti kõrge stabiilsus tänu anodeeritud alumiiniumile koos kvaliteetse plastikuga
Märkus

Jälgige maksimaalset katusekoormust = alumiiniumist kandur + tarvikud + koormus

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib enamikule tänapäeva tarbesõidukitele.

  • Sobib ainult tinglikult tahavaatekaameraga sõidukitele.

Sobib sõidukitootjale

Citroen

Sobib sõiduki tüübile

Jumper L1/H1 (aastast 2006) uksed

Teljevahe

3000 mm

Pikkus x laius x kõrgus

3200 x 1700 x 235 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

45,100 kg

Materjal

ALU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave