Alumiiniumist katuseraam
Alumiiniumist katuseraam
KARUSEPLATVORM PROACE CITY L2H1
Toote nr 096381 996
EAN 4062856268672
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
Kiire ja lihtne paigaldamine ilma täiendava puurimise vajaduseta
- TÜV-GS kinnitatud
- 20 g kokkupõrketestitud
- 25% kergem kui terasest katuseraam
- Sisaldab paigalduskomplekti ja laadimisrulli
- Vähendatud tuulemüra ja õhutakistus tänu aerodünaamilisele disainile
- Korrosioonikindel ja vastupidav
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Auke pole vaja puurida – katuseraam sobib sõiduki tootja kinnituspunktidega
- Komposiitmaterjalist tugijalad
- Eriti kõrge stabiilsus tänu anodeeritud alumiiniumile koos kvaliteetse plastikuga
Märkus
Jälgige maksimaalset katusekoormust = alumiiniumist kandur + tarvikud + koormus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib enamikule tänapäeva tarbesõidukitele.
- Sobib ainult tinglikult tahavaatekaameraga sõidukitele.
Sobib sõidukitootjale | Toyota |
Sobib sõiduki tüübile | ProAce City L2/H1 (alates 2018) uksed |
Teljevahe | 2975 mm |
Pikkus x laius x kõrgus | 2600 x 1250 x 215 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 30,600 kg |
Materjal | ALU |