Alumiiniumist fikseerimispostid Kiirreguleerimisfunktsioon
Alumiiniumist fikseerimispost, reguleeritav, must
ORSYMOB.ALU FIKS.POST 1250-1750
Toote nr
096399 113
EAN 4046777078787
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
Suurte kaupade turvaliseks transportimiseks
- Kiire teleskoopsüsteem, tööriistu pole vaja
- Suur reguleerimisulatus
- Plastkate kaitseb koormat kahjustuste eest
- Saadaval kahes eri pikkuses
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 1750 mm |
Läbimõõt | 50 mm |
Materjal | ALU/PLA |
Värv | Must |
Min./max. seadistusvahemik | 1250-1750 mm |
Lukustusjõud | 350 daN |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,600 kg |
Min seadevahemik | 1250 mm |
Maks reguleerimisvahemik | 1750 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!