Alumiiniumist fikseerimispostid Kiirreguleerimisfunktsioon
Alumiiniumist fikseerimispost, reguleeritav, punane
ORSYMOB.ALU FIKS.POST 1250-1750
Toote nr
096399 006
EAN 4049557979830
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
Suurte kaupade turvaliseks transportimiseks
- Kiire teleskoopsüsteem, tööriistu pole vaja
- Suur reguleerimisulatus
- Saadaval kolmes eri pikkuses
Märkus
Tarnekomplekt sisaldab vahtkatet.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tüübikirjeldus | SS10 |
Pikkus | 1750 mm |
Läbimõõt | 60 mm |
Materjal | ALU |
Värv | Alumiiniumhõbe, Punane |
Min./max. seadistusvahemik | 1250-1750 mm |
Lukustusjõud | 350 daN |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,600 kg |
Min seadevahemik | 1250 mm |
Maks reguleerimisvahemik | 1750 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!