Alumiiniumastmetega tööpukk
Tööpukk
TREPP 2X3ASTET ALU.
Toote nr 0962930703
EAN 4056807163338
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
Testitud libisemiskindlusega astmed
- Eriti lai soontega platvorm tagab ohutu ja mugava töö
- Ligipääsetav mõlemalt poolt; saab kokku panna
- Seda saab lahti tõmmata teise tööpukiga ja kuni kahe Würth teleskooplauaga üksteise kõrval suure tööplatvormi moodustamiseks
- Väike vahe platvormil toimib kandmisel „varrena“, tagades, et sõrmed vahele ei jää, või ka Würthi teleskooplaua kinnituspunktina
- 85 mm sügavused soonelise pinnaga ja libisemiskindluse klassiga R12 astmed vastavalt standardile DIN 51130 tagavad ohutuse
- Varda-/pulgaühendus spetsiaalsete neetide ning täiendavate tugevdusvarrastega tagab kõrge töökindluse ja hea väändejäikuse
- Väga hea läbipainde stabiilsus, kuna astmed ja vardad on valmistatud ekstrudeeritud alumiiniumist
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | ALU |
Pind | PL |
Astmete arv (kaasa arvatud platvorm) | 2 x 3 |
Pikkus | 0,71 m |
Laius (alt)/laius (ülalt) | 0,67/0,61 m |
Tala mõõtmed | 85,8 mm x 20,5 mm |
Sammu kaugus | 185 mm |
Astme sügavus | 85 mm |
Astme ala vastavalt standardile TRBS 2121-2 | Jah |
Platvormi kõrgus | 0,56 m |
Platvormi mõõde | 39 x 61 cm |
Astme pikkus | 0,88 m |
Kandevõime | 150 kg |
Stendi kõrgus | 0,56 m |
Töötamiskõrgus | 2,06 m |
Ulatuskõrgus | 2,56 m |
Transpordi mõõdud | 0,71 x 0,67 x 0,36 m |
Kaal | 9,2 kg |
Standardid | EN 14183 |