Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akutrell BS 12-A

Akutrell BS 12-A
AKUTRELL BS 12-A

Toote nr 5700130002

EAN 4062856952724

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akutrell BS 12-A

Toote nr 5700130002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärmiselt kompaktne ja võimas 12 V liitiumioonakuga trell. Ideaalne kergeteks puurimis- ja kruvimistöödeks
  • Väsimusevaba töö tänu kergele ja kompaktsele konstruktsioonile

  • Aku mahtuvuse järjepidev monitooring laetustaseme indikaatori abil

  • Sobib nii kruvimiseks kui puurimiseks tänu kahele kiiruse astmele ja puuripadrunile

  • Ülekoormuskaitse takistab mootori ja aku kahjustumist

  • Integreeritud LED-valgustid tööala otseseks valgustamiseks

  • Ühildub kõigi 10,8 V ja 12 V akusüsteemidega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

12 V/DC

Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max

0-400 / 0-1300 U/min(rpm)

Pöördemoment kõva/pehme max

30 / 15 Nm

Min/max padruni ulatus

1-10 mm

Puuripadruni hoidik

1/2 tolli x 20 UNF

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Laetav aku/aku mahtuvus

2 Ah

Max puurimisläbimõõt terases

10 mm

Pikkus

169 mm

Kõrgus

178 mm

Masina kaal koos laetava akuga

0,95 kg

Akutrell BS 12-A kaasas:
Bag for power tools
1 x
Bag for power tools

BG-12V-280X430X120MM

Kirjeldus: Transport bag for 12 V cordless power tools
Kogus: 1 x
2 x
Laetav aku Würthi akutööriistadele Li-Ion 12 volt

AKU 12V/2.0AH

Kirjeldus: Kompaktne 12-V aku
Kogus: 2 x
1 x
Laadija 12 volti AL 40-LI Laetavale akule LI 10,8 volti ja 12 volti

LAADIJA 12V AL-40 LI

Kogus: 1 x
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Laetav aku Würthi akutööriistadele Li-Ion 12 volt

AKU 12V/4.0AH

Kompaktne 12-V aku