Akutrell BS 12-A
Akutrell BS 12-A
AKUTRELL BS 12-A (AKUTA)
Toote nr 5700130000
EAN 4062856952731
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
Äärmiselt kompaktne ja võimas 12 V liitiumioonakuga trell. Ideaalne kergeteks puurimis- ja kruvimistöödeks
- Väsimusevaba töö tänu kergele ja kompaktsele konstruktsioonile
- Aku mahtuvuse järjepidev monitooring laetustaseme indikaatori abil
- Sobib nii kruvimiseks kui puurimiseks tänu kahele kiiruse astmele ja puuripadrunile
- Ülekoormuskaitse takistab mootori ja aku kahjustumist
- Integreeritud LED-valgustid tööala otseseks valgustamiseks
- Ühildub kõigi 10,8 V ja 12 V akusüsteemidega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max | 0-400 / 0-1300 U/min(rpm) |
Pöördemoment kõva/pehme max | 30 / 15 Nm |
Min/max padruni ulatus | 1-10 mm |
Puuripadruni hoidik | 1/2 tolli x 20 UNF |
Laetavate akude/patareide arv | 0 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 0 Ah |
Max puurimisläbimõõt terases | 10 mm |
Max kruvi läbimõõt | 7 mm |
Pikkus | 169 mm |
Kõrgus | 178 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 0,95 kg |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!