Akutrell ABS 18 COMPACT M-CUBE
Akupuurvasar ABH 18 COMPACT-1
SDS TRELL ABH 18V M-CUBE (AKUTA)
MASTER M-CUBE
Toote nr
5701432000
EAN 4065746388412
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist




Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Kompaktne, võimas, harjadeta akupuurvasar keskmise raskusega puurimiseks ja kergemaks piikamiseks
- Äärmiselt kompaktne ja ergonoomiline disain tagab meeldiva ja pingevaba töö
- Tõhus, vähese hooldusvajadusega, harjadeta EC mootor, millel on piisav jõuvaru
- Mootori pidev monitooring, kuna ülekoormamisel või kinni kiilumisel lülitab elektrooniline kaitsefunktsioon mootori välja
- Kiire töörežiimi vahetus, sest lüliti abil saab kiiresti ja hõlpsalt valida löökpuurimise või puurimise vahel
- SDS-plus kinnitust saab asendada kaasasoleva puuripadruniga kiirliite abil, hõlpsalt ja lisatööriistadeta
- Valikus olev tolmueemaldus tagab töötamise vähetolmuses keskkonnas
Kasutusala

Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Akude arv/aku mahutavus | 0 x 0 Ah |
Min/max tühikäigu kiirus | 0-1400 1/min |
Min./max. löögikiirus | 0-5500 1/min |
Löögienergia | 2.4 J |
Tööriista hoidmise seade | Kiirvahetushoidik |
Min/max soovitatav puurimisläbimõõt betoonis | 6-18 mm |
Max puurimisläbimõõt betoonis | 26 mm |
Max puurimisläbimõõt terases | 13 mm |
Pikkus | 320 mm |
Kõrgus | 220 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!