Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akutrell ABS 18 COMPACT M-CUBE

Akupuurvasar ABH 18 COMPACT-1
PUURVASAR ABH 18V COMPACT M-CUBE 5AH

Toote nr 5701432005

EAN 4065746388429

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akutrell ABS 18 COMPACT M-CUBE

Toote nr 5701432005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktne, võimas, harjadeta akupuurvasar keskmise raskusega puurimiseks ja kergemaks piikamiseks
  • Äärmiselt kompaktne ja ergonoomiline disain tagab meeldiva ja pingevaba töö

  • Tõhus, vähese hooldusvajadusega, harjadeta EC mootor, millel on piisav jõuvaru

  • Mootori pidev monitooring, kuna ülekoormamisel või kinni kiilumisel lülitab elektrooniline kaitsefunktsioon mootori välja

  • Kiire töörežiimi vahetus, sest lüliti abil saab kiiresti ja hõlpsalt valida löökpuurimise või puurimise vahel

  • SDS-plus kinnitust saab asendada kaasasoleva puuripadruniga kiirliite abil, hõlpsalt ja lisatööriistadeta

  • Valikus olev tolmueemaldus tagab töötamise vähetolmuses keskkonnas
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

18 V/DC

Akude arv/aku mahutavus

2 x 5 Ah

Min/max tühikäigu kiirus

0-1400 U/min(rpm)

Min./max. löögikiirus

0-5500 1/min

Löögienergia

2,4 J

Tööriista hoidmise seade

Kiirvahetushoidik

Masina kaal koos laetava akuga

3,84 kg

Min/max soovitatav puurimisläbimõõt betoonis

6-18 mm

Max puurimisläbimõõt betoonis

26 mm

Betooni puurimisvõimsuse tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Max puurimisläbimõõt terases

13 mm

Pikkus

320 mm

Kõrgus

220 mm

Akutrell ABS 18 COMPACT M-CUBE kaasas:
System case 8.4.2
1 x
System case 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Kirjeldus: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Kogus: 1 x
2 x
Laetav aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKU M-CUBE 18V/5AH

Kirjeldus: Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
Kogus: 2 x
1 x
ALG 18 V M-CUBE laadija

KIIRLAADIJA M-CUBE 18V

Kirjeldus: ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
Kogus: 1 x
1 x
Drill chuck

TAVAPADRUN 5701 403 000-LE

Kogus: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Kirjeldus: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Akuga tolmuimeja ASA 18 COMPACT M-CUBE

TOLMUIMEJA ASA 18V COMPACT PUURVASARALE

Sobiv tolmuimeja akulööktrelliga ABH 18 COMPACT
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Löögikindel kerge kroonpuur

KROONPUUR 68MM

Kiire ja kerge kroonpuur
x 1 tk
Plus Quadro-L Vario löökpuuri tera

KIVIPUUR QUADRO-L VARIO 6X165MM

Ideaalne lahendus armeeritud betoonile ja kõvadele kivimitele, puuril on sümmeetriline, ühest tükist koosnev pea koos nelja lõikeservaga ja tugevdatud südamikuga ning muutuva geomeetriaga spiraal
Piikmeisel Plus Longlife & Speed

PIIKMEISEL LONGLIFE&SPEED

Esmaklassiline järgmise põlvkonna piikmeisel, mis sobib kasutamiseks SDS-plus puurvasaratega.
x 1 tk
Lapikmeisel Plus Longlife & Speed

MEISEL 20MM LONGLIFE&SPEED

Esmaklassiline järgmise põlvkonna lapikmeisel koos SDS-plusi jaoks sobiva tööriistaühendusega.
x 1 tk
Tassikujuline mask CM 3000 V FFP2 NR D

TOLMUMASK FFP2 KLAPIGA

Täielik kaitse ja mugav kanda tänu spetsiaalsetele, pehmetele filtrimaterjalidele