Akutrell ABS 12 COMPACT M-CUBE
Akutrell ABS 12 COMPACT
AKUTRELL ABS 12 M-CUBE 12V
Toote nr 5701101002
EAN 4061975589224
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
Äärmiselt kompaktne ja võimas akutrell puurimiseks ja kruvide keeramiseks
- Väsimusevaba töö tänu kergele ja kompaktsele konstruktsioonile
- Pidev kontroll ja mootori varane väljalülitamine kinni kiilumise, ülekoormuse ja ülekuumenemise korral.
- Tarvikute turvaline kinnitamine lukustusfunktsiooniga puuripadruniga, sobib 0,8-10 mm tööriistadele
- Integreeritud LED-valgustid tööala otseseks valgustamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max | 0-400 / 0-1500 U/min(rpm) |
Pöördemoment kõva/pehme max | 32 / 19 Nm |
Min/max padruni ulatus | 0,8-10 mm |
Puuripadruni hoidik | 3/8 tolli x 24 UNF |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 2 Ah |
Max puurimisläbimõõt terases | 10 mm |
Max kruvi läbimõõt | 6 mm |
Pikkus | 177 mm |
Kõrgus | 215 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 1,21 kg |
Akutrell ABS 12 COMPACT M-CUBE kaasas:
2
x
Laetav aku Li-Ion 12 V M-CUBE
BTRYPCK-LIION-(M-CUBE)-BASIC-12V/2,0AH
Kirjeldus:
Kompaktne, võimas ja vastupidav 12-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
Kogus:
2
x
1
x
Laadija ALG 12 volt BASIC M-CUBE
CHRG-(ALG 12/2 BASIC)
Kirjeldus:
Kokkusobiv Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE laetavate akudega
Kogus:
1
x
1
x
Bag for power tools
BG-(ABS12 COMPACT)-12V
Kirjeldus:
Transport bag for 12 V cordless power tools
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!