Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akutrell ABS 12 COMPACT M-CUBE

Akutrell ABS 12 COMPACT
AKUTRELL ABS 12 M-CUBE 12V AKUTA

Toote nr 5701101000

EAN 4061975218988

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akutrell ABS 12 COMPACT M-CUBE

Toote nr 5701101000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärmiselt kompaktne ja võimas akutrell puurimiseks ja kruvide keeramiseks
  • Väsimusevaba töö tänu kergele ja kompaktsele konstruktsioonile

  • Pidev kontroll ja mootori varane väljalülitamine kinni kiilumise, ülekoormuse ja ülekuumenemise korral.

  • Tarvikute turvaline kinnitamine lukustusfunktsiooniga puuripadruniga, sobib 0,8-10 mm tööriistadele

  • Integreeritud LED-valgustid tööala otseseks valgustamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

12 V/DC

Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max

0-400 / 0-1500 U/min(rpm)

Pöördemoment kõva/pehme max

32 / 19 Nm

Min/max padruni ulatus

0,8-10 mm

Puuripadruni hoidik

3/8 tolli x 24 UNF

Laetavate akude/patareide arv

0 Stck(pcs)

Laetav aku/aku mahtuvus

0 Ah

Max puurimisläbimõõt terases

10 mm

Max kruvi läbimõõt

6 mm

Pikkus

177 mm

Kõrgus

215 mm

Masina kaal koos laetava akuga

1,21 kg

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Laetav aku Li-Ion 12 V M-CUBE

AKU M-CUBE 12V/3AH

Kompaktne, võimas ja vastupidav 12-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
x 1 tk
Laadija ALG 12 volt BASIC M-CUBE

LAADIJA ALG 12V BASIC M-CUBE

Kokkusobiv Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE laetavate akudega
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseprillid Cetus®X-treme

KAITSEPRILLID CETUS X-TREME KIRGAS

Maksimaalne kaitse igapäevases disainis
x 1 tk
Spiraalpuur HSS DIN 338 tüüp RN 130°

DIN338RN 6.0 MM PUUR ZEBRA

Terase täppispuur üldiseks kasutuseks kuni 850 N/mm² tugevusega terase ja malmi puhul