Akutoitel käeshoitav LED-valgusti
LED TÖÖVALGUSTI HSW11W
Toote nr 096380 841
EAN 4046777427776
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
With five different light modes
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 210 mm |
Kõrgus | 120 mm |
Sügavus | 80 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,995 kg |
Valgusvoog | 187 lm |
IP kaitseklass | IP 67 |
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Värv | Must |
Materjal | PLA |