Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akutoitel LED-töövalgusti Ergopower Mini 10W

Akuga LED-töövalgusti ERGOPOWER MINI 10 W
TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER MINI 10W

Toote nr 0981504118

EAN 4061975229410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akutoitel LED-töövalgusti Ergopower Mini 10W

Toote nr 0981504118

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väike, kuid võimas laetav LED töövalgusti, talub kokkupuudet nii tolmu kui veega (IP67)

SMD LED-valgusallikas


Tõhus jahutus tagab ühtlase valgustaseme



Kaks valgusrežiimi


1 000 lm ja 500 lm



Režiimivahetus


Täisvalgustus – vähene valgustus – väljas



Laadimise LED-märgutuled


4 LEDi tagaküljel näitavad aku olekut



Laadimine


USB-C



Saab kasutada koos statiiviga


Tugijalal M8 mõõdus ava



Tugijalal kaks tugevat magnetit


Täiendav paigaldusviis



Aku näidik

Märkus
  • Li-ioonaku: 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh

  • Komplektis on ELi pistikuga 5V 1A laadija ja USB-C kaabel
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min värviedastusindeks (CRI)

70

Min/max valgusvoog

500 / 1000 lm

Värvitemperatuur

6000 K

Min/max helendusperiood

3-6 h

Laadimisaeg

4,5 h

Löögikindlus

IK09

IP kaitseklass

IP 67

Nominaalpinge

5 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

4400 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Kaitseklass

III kaitseklass/kaitseväikepinge

Võimsuse hindamine

10 W

Min/max töötemperatuur

-10 to 40 °C

Laius x kõrgus x sügavus

144 x 100 x 45 mm

Pistiku tüüp

C

LEDide arv

1 Stck(pcs)

Materjal

PLA

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave