Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akutoitel LED-otsmikulamp Suprabeam V3pro

oTSMIKULAMP Suprabeam V3Pro
SUPRABEAM OTSMIKULAMP V3R PRO

Toote nr 0827809621

EAN 4053479790732

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akutoitel LED-otsmikulamp Suprabeam V3pro

Toote nr 0827809621

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas laetav LED-otsmikulamp
  • Varustatud eemaldatava kaablisüsteemiga ja elektroonilise juhtimisega

  • Muudetav lambipea kaldenurk

  • Töötab 2800 mAh Li-polümeerakul. USB-kaabel ja aku kuuluvad tarnekomplekti

  • Lambipea: alumiiniumist korpus tagab LED-elemendi hea jahutuse

  • Lüliti: metallist nupp asub lambipea all

  • 3 valgusrežiimi: standardne (180 lm), hämardus koos mälufunktsiooniga (6-300 lm) ja max režiim (1000 lm)

  • Valgusvihk: fokuseerimiseks tuleb libistada lambipead
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Fookusega muudetav valgusvihk.

Valgusvoog

130 lm

Min/max valgusvoog

10 / 500 lm

Valgustuse ulatus

245 m

Helendusperiood

10 h

Min/max helendusperiood

3-100 h

Laadimisaeg

5,15 h

IP kaitseklass

IP X4

Nominaalpinge

3,7 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

2800 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Liitium

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suprabeam V3 valgusallikas pealambile

VALGUSTI V3R-LE

x 1 tk
Suprabeam V3 seeria jätkukaabel

KAABEL V3R-LE