Akutiigersaag AFS 12 COMPACT M-CUBE
Akutiigersaag AFS 12 COMPACT
AKUSAAG AFS 12 M-CUBE 12V AKUTA
Toote nr 5701109000
EAN 4061975203564
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
Kompaktne ja võimas 12 V akutiigersaag sobib puidu, plastiku, metalli ja kipsplaadi lõikamiseks
- Väsimusvaba, väga ergonoomiline töötamine tänu õhukesele käepidemele ja suurele haardepinnale
- Saelehtede tööriistavaba kiirkinnitus
- Kiirenduslüliti võimaldab töökiiruse reguleerimist ja aeglast käivitamist
- Suurem turvalisus tänu kaasasolevale vööklambrile, mis hoiab ära tööriista kukkumise
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Min/max tühikäigu kiirus | 0-3000 U/min(rpm) |
Käigu pikkus | 12,5 mm |
Tööriista hoidmise seade | Kiirvahetushoidik |
Masina kaal koos laetava akuga | 1,31 kg |
Masina kaal ilma akuta | 1,05 kg |
Max soovitatav saetera pikkus | 152 mm |
Pikkus | 268 mm |
Laius | 76 mm |
Kõrgus | 191 mm |
Max lõikesügavus puidus | 70 mm |
Laetavate akude/patareide arv | 0 Stck(pcs) |
Välispakendi kaal | 0,71 kg |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!