Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akutiigersaag AFS 12 COMPACT M-CUBE

Akutiigersaag AFS 12 COMPACT
AKUSAAG AFS 12 M-CUBE 12V 2AH

Toote nr 5701109002

EAN 4065746413923

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akutiigersaag AFS 12 COMPACT M-CUBE

Toote nr 5701109002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktne ja võimas 12 V akutiigersaag sobib puidu, plastiku, metalli ja kipsplaadi lõikamiseks
  • Väsimusvaba, väga ergonoomiline töötamine tänu õhukesele käepidemele ja suurele haardepinnale

  • Saelehtede tööriistavaba kiirkinnitus

  • Kiirenduslüliti võimaldab töökiiruse reguleerimist ja aeglast käivitamist

  • Suurem turvalisus tänu kaasasolevale vööklambrile, mis hoiab ära tööriista kukkumise
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

12 V/DC

Min/max tühikäigu kiirus

0-3000 U/min(rpm)

Käigu pikkus

12,5 mm

Tööriista hoidmise seade

Kiirvahetushoidik

Masina kaal koos laetava akuga

1,31 kg

Masina kaal ilma akuta

1,05 kg

Max soovitatav saetera pikkus

152 mm

Pikkus

268 mm

Laius

76 mm

Kõrgus

191 mm

Max lõikesügavus puidus

70 mm

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Välispakendi kaal

0,71 kg

Akutiigersaag AFS 12 COMPACT M-CUBE kaasas:
Laetav aku Li-Ion 12 V M-CUBE
2 x
Laetav aku Li-Ion 12 V M-CUBE

BTRYPCK-LIION-(M-CUBE)-BASIC-12V/2,0AH

Kirjeldus: Kompaktne, võimas ja vastupidav 12-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
Kogus: 2 x
1 x
Laadija ALG 12 volt BASIC M-CUBE

LAADIJA ALG 12V BASIC M-CUBE

Kirjeldus: Kokkusobiv Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE laetavate akudega
Kogus: 1 x
Bag for power tools
1 x
Bag for power tools

TRANBG-(AFS12-COMPACT)

Kirjeldus: Transport bag for 12 V cordless power tools
Kogus: 1 x
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tiigersae tera, kolm tärni, Multiblade

SAETERA EHITUS 5TK. 200X(2.2-4.6)

Progressiivne hambasamm muudab selle ideaalseks nii õhukeste kui ka paksude materjalide puhul, lõigates samal ajal kiiresti
x 1 tk
Tiigersae tera, puidule, kolm tärni, Multiblade

SAETERA PUIDULE 5TK

Progressiivne hambasamm muudab selle ideaalseks nii õhukeste kui ka paksude materjalide puhul, lõigates samal ajal kiiresti
x 1 tk
Tiigersae tera, metall, kolm tärni, Multiblade

SAETERA METALLILE 5TK.

Progressiivne hambasamm muudab selle ideaalseks nii õhukeste kui ka paksude materjalide puhul, lõigates samal ajal kiiresti
x 1 tk
Kaitseprillid Cetus®X-treme

KAITSEPRILLID CETUS X-TREME KIRGAS

Maksimaalne kaitse igapäevases disainis
x 1 tk
WNA 200/F kõrvaklapid

KÕRVAKLAPID WNA200/F 32DB

Suurepäraste isolatsiooniomadustega, reguleeritava kõrgusega peapaela ja fluorestsentskapslitega