Akunurklihvija TG 12-A
Akunurklihvija TG 12-A
AKUGA NURKLIHVIJA TG12-A (AKUTA)
Toote nr 5700135000
EAN 4062856959075
Kerge, kompaktne ja ergonoomiline disain
Lihtsaks mugavaks ja kiireks tööks ehitusplatsidel.
Kiire lõikamine
- Võimas EC mootor: harjavaba, võimas, kauakestev, efektiivne ja hooldusvaba
- Suur lõikekiirus
Väike pidurdusaeg
Ketas peatub vähem kui 1 sekund pärast voolu välja lülitamist (sõltub ketta kaalust).
Lihtne ketta vahetus
Ketaste vahetusel ei pea võllilukustusnuppu all hoidma.
Kiire reguleerimisega kettakate
Kettakatte kiire reguleerimine ilma tööriistadeta
Li-ioon akudga
Pikk tööaeg ühe laadimisega. Aku laetustaseme indikaator kuvab järelejäänud aku laetust.
Saab kasutada paljude materjalide töötlemiseks erinevate ketastega
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Min/max tühikäigu kiirus | 0-19500 U/min(rpm) |
Lõikeketta läbimõõt max | 76 mm |
Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt | M5 |
Pikkus | 202 mm |
Laius | 88 mm |
Kõrgus | 105 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 0,7 kg |
Laetavate akude/patareide arv | 0 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 2 Ah |
SP-ALLEN-KEY
PLAPROTCAP-F.TG12-A
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!