Akukruvikeeraja ABS 12 COMPACT M-CUBE
Akukruvikeeraja AS 12, 1/4 tolli COMPACT
AKUKRUVIKEERAJA AS12 M-CUBE AKUTA
Toote nr 5701104000
EAN 4061975218902
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
Kompaktne ja võimas akutrell puurimiseks ja kruvimiseks
- Mugavaks ja pingevabaks tööks ka kasutamisel peast kõrgemal ning kitsastes kohtades
- Kompaktne, kerge ja ergonoomiline disain. Õhuke käepide ja hea püsivus toetuspinnal tänu kandilisele akule.
- Mootori pidev monitooring, kuna ülekoormamisel või kinni kiilumisel lülitab elektrooniline kaitsefunktsioon mootori välja
- Integreeritud kiirliitega hoidik ¼-tolliste E 6.3 otsikute jaoks võimaldab kiiret ja tööriistadeta otsiku vahetust
- LED valgustus akublokil tagab hästivalgustatud tööala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max | 0-400 / 0-1500 U/min(rpm) |
Pöördemoment kõva/pehme max | 32 / 19 Nm |
Tööriista hoidmise seade | 1/4-tolline kuuskantpesa |
Masina kaal koos laetava akuga | 1,09 kg |
Laetavate akude/patareide arv | 0 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 0 Ah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!