Akukruvikeeraja ABS 12 COMPACT M-CUBE
Akukruvikeeraja AS 12, 1/4 tolli COMPACT
AKUKRUVIKEERAJA AS12 M-CUBE 12V 2AH
Toote nr 5701104002
EAN 4065746412780
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
Kompaktne ja võimas akutrell puurimiseks ja kruvimiseks
- Mugavaks ja pingevabaks tööks ka kasutamisel peast kõrgemal ning kitsastes kohtades
- Kompaktne, kerge ja ergonoomiline disain. Õhuke käepide ja hea püsivus toetuspinnal tänu kandilisele akule.
- Mootori pidev monitooring, kuna ülekoormamisel või kinni kiilumisel lülitab elektrooniline kaitsefunktsioon mootori välja
- Integreeritud kiirliitega hoidik ¼-tolliste E 6.3 otsikute jaoks võimaldab kiiret ja tööriistadeta otsiku vahetust
- LED valgustus akublokil tagab hästivalgustatud tööala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max | 0-400 / 0-1500 U/min(rpm) |
Pöördemoment kõva/pehme max | 32 / 19 Nm |
Tööriista hoidmise seade | 1/4-tolline kuuskantpesa |
Masina kaal koos laetava akuga | 1,09 kg |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 2 Ah |
Akukruvikeeraja ABS 12 COMPACT M-CUBE kaasas:
2
x
Laetav aku Li-Ion 12 V M-CUBE
BTRYPCK-LIION-(M-CUBE)-BASIC-12V/2,0AH
Kirjeldus:
Kompaktne, võimas ja vastupidav 12-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
Kogus:
2
x
1
x
Laadija ALG 12 volt BASIC M-CUBE
CHRG-(ALG 12/2 BASIC)
Kirjeldus:
Kokkusobiv Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE laetavate akudega
Kogus:
1
x
1
x
Bag for power tools
BG-(ABS12 COMPACT)-12V
Kirjeldus:
Transport bag for 12 V cordless power tools
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!