Akuketassaag AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Akuketassaag AHKS 18-68 COMPACT
AKUKETASSAAG AHKS 18-68 M-CUBE
Toote nr 5701411007
EAN 4065746442749
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
Vastupidav ja võimas M-CUBE akuketassaag puidutöödeks
- Integreeritud ülekoormuse ja -kuumenemise kaitse säästavad tööriista liigse koormuse eest
- Mootori pikk kasutusiga: Tõhus, vähese hooldusvajadusega harjadeta EC mootor, millel on piisav võims
- Ventilatsiooniavade restid pakuvad täiendavat kaitset töötlusjääkide eest
- Ohutu töö on tagatud, kuna tööriista saab käivitada ainult vabastusnupu ja lülitit samaaegselt vajutades
- Suure lõikesügavus 68 mm võimaldab universaalset kasutamist ehitusel
- Ühilduv juhtsiiniga
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Max kiirus tühikäigul | 4400 U/min(rpm) |
Sobiv ava läbimõõdule | 30 mm |
Saetera läbimõõt | 190 mm |
Max lõikamissügavus 90 kraadi juures | 68 mm |
Max lõikamissügavus 45 kraadi juures | 50 mm |
Alusplaadi pikkus x alusplaadi laius | 300 x 185 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 4,6 kg |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 5 Ah |
Akuketassaag AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE kaasas:
1
x
Ketassae tera AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE käsiketassaele
SAEKETAS Ø190X1,8/1,2X30MM 24H.
Kirjeldus:
Mobiilseks kasutamiseks ja mis tahes materjali täpseks saagimiseks, eriti aku-käsiketassaagidega
Kogus:
1
x
2
x
Kirjeldus:
Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
Kogus:
2
x
1
x
Kirjeldus:
ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
Kogus:
1
x
1
x
Empty case f cordl. hand-held circ. saw AHKS 18-68
CASE-EMPTY-AHKS 18-68 COMPACT
Kirjeldus:
For M-CUBE AHKS 18-68 COMPACT cordless hand-held circular saw
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!