Akuketassaag AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Akuketassaag AHKS 18-68 COMPACT
AKUKETASSAAG AHKS 18-68 (AKUTA)
Toote nr 5701411000
EAN 4061975284891
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
Vastupidav ja võimas M-CUBE akuketassaag puidutöödeks
- Integreeritud ülekoormuse ja -kuumenemise kaitse säästavad tööriista liigse koormuse eest
- Mootori pikk kasutusiga: Tõhus, vähese hooldusvajadusega harjadeta EC mootor, millel on piisav võims
- Ventilatsiooniavade restid pakuvad täiendavat kaitset töötlusjääkide eest
- Ohutu töö on tagatud, kuna tööriista saab käivitada ainult vabastusnupu ja lülitit samaaegselt vajutades
- Suure lõikesügavus 68 mm võimaldab universaalset kasutamist ehitusel
- Ühilduv juhtsiiniga
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Max kiirus tühikäigul | 4400 U/min(rpm) |
Sobiv ava läbimõõdule | 30 mm |
Saetera läbimõõt | 190 mm |
Max lõikamissügavus 90 kraadi juures | 68 mm |
Max lõikamissügavus 45 kraadi juures | 50 mm |
Alusplaadi pikkus x alusplaadi laius | 300 x 185 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 4,6 kg |
Laetavate akude/patareide arv | 0 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 0 Ah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!