Akuga trell BS 12-A Multi
Akuga trell/kruvikeeraja BS 12-A Multi
AKUTRELL BS 12-A MULTI (AKUDETA)
Toote nr 5700131000
EAN 4062856999422
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
Kompaktne ja mitmekülgne akutrell tänu viiele erinevale funktsioonile. Ideaalne kergeteks puurimis- ja kruvimistöödeks
- Lai kasutusvaldkond tänu 10 mm automaatlukustusega trellipadrunile
- Nurkliitmikku saab reguleerida 16 viisil (360°) ja seda saab kombineerida teiste kinnitustega ilma seda eemaldamata.
- Samuti saab sisenurga kinnitust reguleerida 16 viisil (360°) ja sellel on lukustatav 1/4-tolline universaalne otsakuhoidik, mis hoiab kõiki tavalisi puuri- ja kruvikeeramisotsikuid (E6+C6).
- Universaalne otsikuhoidik tänu 1/4-tollisele universaalsele otsikuhoidikule, mida saab lukustada ja mis sobib kõikidele tavalistele puuri- ja kruvikeeramisotsikutele (E6+C6).
- Väsimusevaba töö tänu kergele ja kompaktsele konstruktsioonile
- Ühildub kõigi 10,8 V ja 12 V akuga tööriistadega
Märkus
Akuga versioon tarnitakse transpordikotis.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max | 0-400 / 0-1300 U/min(rpm) |
Pöördemoment kõva/pehme max | 30 / 15 Nm |
Min/max padruni ulatus | 6,3-6,3 mm |
Laetavate akude/patareide arv | 0 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 0 Ah |
Max puurimisläbimõõt terases | 10 mm |
Max puurimisläbimõõt puidus | 19 mm |
Pikkus | 143 mm |
Kõrgus | 178 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 0,8 kg |
Akuga trell BS 12-A Multi kaasas:
1
x
10-mm automaatlukustusega trellipadrun akutrellile BS 12-A Multi
10MM TRELLIPADRUN 5700 121 2-LE
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Ühilduvad kõik standardsed trelli- ja kruvikeerajaotsikud (E6+C6) akukruvikeerajale BS 12-A Multi.
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
16-asendisse reguleeritav (360°) kinnitus BS 12-A Multi akukruvikeerajale.
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
16-asendisse reguleeritav (360°) otsik BS 12-A Multi akukruvikeerajale.
Kogus:
1
x