Akuga tolmuimeja ASA 18 COMPACT M-CUBE
Tolmuimeja ASA 18 COMPACT
TOLMUIMEJA ASA 18V SDS TRELLILE

Praktiliselt tolmuvaba töö
Kaitseb ümbruse määrdumist peene puurimistolmu osakestega.
Väline tolmueemaldus ei ole vajalik
Tolmuimeja tarnitaksetäiskomplektina. Seade saab toidet lööktrellilt pistikukontaktide kaudu.
Automaatne tolmu imemine
Tolmuimemine käivitub automaatselt, kui vajutada lööktrelli lülitit ja töötab umbes 5 sekundit pärast puurimist. See tagab mahakukkuva tolmu eemaldamise puurimis lõpetamisel.
Ennetab liiga sügavate aukude puurimist.
Reguleeritav skaalaga sügavuspiiraja
Optimaalselt valgustatud tööpiirkond
Alusel asuv LED valgustus hoiab ära teleskoopvarre tekitatud varjud.
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Sobiv min/max puuriläbimõõdu jaoks | 4-16 mm |
Sobiv min/max puuri pikkusele | 100-160 mm |
Max puurimissügavus tsükli kohta | 85 mm |
Kaal | 1.6 kg |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |