Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akuga silikoonipüstol WIT

Akuga silikoonipüstol WIT
AKUGA WIT-PE 500 PRESS

Toote nr 0891003585

EAN 4058794061437

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akuga silikoonipüstol WIT

Toote nr 0891003585

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas Li-Ion aku

Vastupidav


Kõik osad on loodud vastu pidama karmides ehitusplatsitingimustes



Mälufunktsioon


Mälufunktsiooni aktiveerimisel kordab silikoonipüstol eelnevalt salvestatud tsüklit, tagades, et ühtlane kogus massi kantakse puuravasse



Reguleeritav kiirus


Täielikult reguleeritav käepidemel oleva reguleerimisrattaga



Tilkumisvastane kaitse


Pärast pealekandmise lõpetamist liigub kolb veidi tagasi, takistades WIT massi tilkumist



Duaal ajamivarras


Pealekandmisjõud kandub edasi kahe hammastatud ajamivarda kaudu



LED valgustus


Tagab, et tööala on alati hästi valgustatud



18-V 2.0 Ah Li-Ion akuga


  • Aku laetuse indikaator näitab alati allesjäänud võimsusvarusid

  • Ühildub 18-voldise akusüsteemiga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

18 V/DC

Laetavate akude/patareide arv

1 Stck(pcs)

Laetav aku/aku mahtuvus

2 Ah

Sobiv padrunitüübile

Kõrvuti (1:3) + 385 ml, Kõrvuti (1:3) + 585 ml, Külg külje kõrval (1:3) + 440 ml

Surumisjõud

2650 N

Masina kaal koos laetava akuga

3,9 kg

Min/max ümbritseva keskkonna temperatuur

5 to 40 °C

Min/max õhuniiskus

30-80 %

Sobiv massituubile

WIT-PE 500, WIT-PE 1000, WIT-PE 510

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave