Akuga silikoonipüstol WIT
Akuga silikoonipüstol WIT
AKUGA WIT NORDIC PRESS
Toote nr 0891003330
EAN 4046777053043
Vastupidav
Kõik osad on loodud vastu pidama karmides ehitusplatsitingimustes
Mälufunktsioon
Mälufunktsiooni aktiveerimisel kordab silikoonipüstol eelnevalt salvestatud tsüklit, tagades, et ühtlane kogus massi kantakse puuravasse
Reguleeritav kiirus
Täielikult reguleeritav käepidemel oleva reguleerimisrattaga
Tilkumisvastane kaitse
Pärast pealekandmise lõpetamist liigub kolb veidi tagasi, takistades WIT massi tilkumist
Duaal ajamivarras
Pealekandmisjõud kandub edasi kahe hammastatud ajamivarda kaudu
LED valgustus
Tagab, et tööala on alati hästi valgustatud
18-V 2.0 Ah Li-Ion akuga
- Aku laetuse indikaator näitab alati allesjäänud võimsusvarusid
- Ühildub 18-voldise akusüsteemiga
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Laetavate akude/patareide arv | 1 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 2 Ah |
Sobiv padrunitüübile | Koaksiaal (1:10) + 150 ml, Koaksiaal (1:10) + 330 ml, Voolikukile (1:10) + 300 ml |
Surumisjõud | 2650 N |
Masina kaal koos laetava akuga | 3,6 kg |
Min/max ümbritseva keskkonna temperatuur | 5 to 40 °C |
Min/max õhuniiskus | 30-80 % |
Sobiv massituubile | WIT-EA 150, WIT-EXPRESS, WIT-NORDIC, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS |