Akuga silikoonipüstol AKP 18- 600 M- CUBE
Akuga silikoonipüstol AKP 18- 600
AKUGA SILIKOONIPRESS AKP 18-600
Toote nr 5701410005
EAN 4065746760713
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
Võimas akuga silikoonipüstol tõukurvarda automaatse vabastusega
- Vastupidav metallist käigukast ja sisseehitatud ülekoormuskaitse hoiavad ära mootori blokeerumise viskoosse aine kasutamisel
- Äärmiselt praktiline tänu erinevate pikkustega torudele - sobib 400 ml ja 600 ml pehmetele pakenditele, saab kasutada ka tuubidega (art 5700202004)
- Tõukurvarda automaatne vabastus hoiab ära tilkumise, kuna tõukurvarras vabastatakse kohe pärast päästiku vabastamist - nii on igal vuugil puhas viimistlus
- Tundlik päästik, kiiruse reguleerimisratas ja suur pealekandmisvõimsus võimaldavad töökiirust täpselt juhtida ning tagavad puhta ja täpse tulemuse isegi väga viskoossete materjalidega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib keskmise kuni kõrge viskoossusega liimide ja tihendusainete jaoks 310-ml padrunitest, kuni 400-ml ning 600-ml pakenditeni. Ideaalne klaasiliimi jaoks.
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 2 Ah |
Sobiv padrunitüübile | 0 - ei ole kohaldatav |
Surumisjõud | 5000 N |
Masina kaal koos laetava akuga | 2,3 kg |
Akuga silikoonipüstol AKP 18- 600 M- CUBE kaasas:
1
x
Kogus:
1
x
1
x
Tõukurvarras Akuga silikoonipüstol AKP 12/18
APPLROD-(F.AKP18-400)
Kogus:
1
x
2
x
Kirjeldus:
Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
Kogus:
2
x
1
x
Kirjeldus:
ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
Kogus:
1
x
1
x
Bag for power tools
BG-AKP12/AKP18-12V/18V
Kirjeldus:
Transport bag for 12 V cordless power tools
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!