Akuga neetmutritõmbaja ANG 310
AKUGA NEETMUTRITÕMBAJA ANG 310 1X2,0AH
Toote nr 07009486
EAN 4065233030022
- Väsimusvaba töö tänu ergonoomilisele käepidemele ja tasakaalustatud raskuskeskmele
- Kaitseb needimutrit tänu optimeeritud pöördemomendile ja automaatsele väljalülitusele
- Automaatne pöörlemisfunktsioon töö lõpus
- Vastupidav ja kompaktne löögikindel korpus tagab pika kasutusea
- Tarnitakse tööriistakohvris
Andmelehed(X)
Laetav aku/aku mahtuvus | 2,0 Ah |
Nominaalpinge | 14,4 V/DC |
Tõstekõrgus | 5,5 mm |
Neetimisjõud | 13000 N |
Sobiv min needi läbimõõdule | 3,0 mm |
Sobib max needi läbimõõdule | 5,0 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 2,1 kg |
SP-KEY-11X17
2.0AH AKU 0700 915 6-LE
SP-DOUBLE-OPEN-END-SPANNER-WS24/27
NOZ-IT-(F.ANG310)-M4
THRMNDRL-F.ANG310-M4
NOZ-IT-(F.ANG310)-M5
CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60
SYSCASE-8.4.2.