Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akuga needitõmbaja ANG 18 COMPACT M-CUBE

Akuga needitõmbaja ANG 18 Compact
AKUGA NEEDITÕMBAJA ANG18 COMPACT (AKUTA)

Toote nr 5701423000

EAN 4065746362535

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akuga needitõmbaja ANG 18 COMPACT M-CUBE

Toote nr 5701423000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

2,4 kuni 4,8 mm läbimõõduga tõmbeneetidele
  • Ühildub kõigi 18 V M-CUBE'i akudega

  • Pikk kasutusiga vähese hooldusvajadusega, tõhus, harjadeta mootor

  • Ergonoomiline käepide võimaldab mugavat ja pingutuseta töötamist

  • Kiirem otsikuvahetus kaasasoleva paigaldusvõtmega

  • Integreeritud LED-valgustid tööala otseseks valgustamiseks

  • Puhas töö, sest needisabad kogutakse läbipaistvasse anumasse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laetav aku/aku mahtuvus

0 Ah

Nominaalpinge

18 V

Neetimisjõud

19600 N

Sobiv min needi läbimõõdule

2,4 mm

Sobib max needi läbimõõdule

4,8 mm

Masina kaal koos laetava akuga

2 kg

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Laetav aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKU M-CUBE 18V/5AH

Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseprillid Cetus®X-treme

KAITSEPRILLID CETUS X-TREME KIRGAS

Maksimaalne kaitse igapäevases disainis
x 1 tk
Kõrvatropid x-100

KÕRVATROPID X-100

Ergonoomilised koonusekujulised ühekordsed kõrvatropid kasutamiseks eriti mürarikkas keskkonnas
x 50 tk