Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akuga naeluti HiKOKI NR1890DBCL

Akuga naelapüstol HiKOKI 1890DBCL
AKUNAELUTI HIKOKI NR1890DBCL

Toote nr 5700997001

EAN 4056807882802

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akuga naeluti HiKOKI NR1890DBCL

Toote nr 5700997001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akutoitel töötav naeluti Ø 2,9 kuni 3,3 mm naeltele pikkusega 50 kuni 90 mm.

Pikk eluiga ja vähendatud hooldustsüklid


Harjavaba mootor



Paindlik töö


Vahetatav päästikurežiim (üksik- või järjestiklasud)



Pidev aku laetuse jälgiminel


Aku laetuse indikaator



Säästab aega


Tööriistavaba naelte sügavuse reguleerimine



Ei mingit juhuslikku lasku


2-astmeline ohutuslüliti



Mugav ja turvaline haare


Ergonoomilise kujuga pehme käepide

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tisleritöö, puusepatöö, elementmaja ehitus, tavaehitus, kastide ja kaubaaluste valmistamine

Nominaalpinge

18 V

Laetav aku/aku mahtuvus

5 Ah

Löögienergia

120 J

Magasini mahutavus

47 Stck(pcs)

Sobiv min/max naela läbimõõdule

2,9 - 3,3 mm

Sobiv min/max naela pikkuse jaoks

50-90 mm

Masina kaal koos laetava akuga

4,8 kg

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Masina kaal

4802 g

Kõrgus

342 mm

Laius

127 mm

Pikkus

309 mm

Akuga naeluti HiKOKI NR1890DBCL kaasas:
Empty case for cordless nailer HiKOKI 1890DBCL
1 x
Empty case for cordless nailer HiKOKI 1890DBCL

CASE-EMPTY-1890DBCL

Kogus: 1 x
1 x
Otsaraua kate HiKOKI NR1890DBCL naelutile

OTSARAUA KATE 5700 997 001-LE

Kogus: 1 x
2 x
Laetav aku 18 V HiKOKI BSL1850 HiKOKI NR1890DBCL akunaelutile

AKU 18V HIKOKI 5.0AH

Kogus: 2 x
1 x
Laadija 18 V HiKOKI UC18YFSL HiKOKI NR1890DBCL akunaelutile

LAADIJA 18V HIKOKI-UC18YFSL

Kogus: 1 x
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
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Laetav aku 18 V HiKOKI BSL1850 HiKOKI NR1890DBCL akunaelutile

AKU 18V HIKOKI 5.0AH

x 1 tk
Laadija 18 V HiKOKI UC18YFSL HiKOKI NR1890DBCL akunaelutile

LAADIJA 18V HIKOKI-UC18YFSL