Akuga multifunktsionaalne kuivtolmuimeja AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Akutolmuimeja
AKUTOLMUIMEJA AMTS 18V (AKUTA)
Toote nr 5701400000
EAN 4062856183524
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
Kompaktne ja kaasaskantav mitmeotstarbeline akuga tolmuimeja L-sertifikaadiga ning manuaalse filtripuhastussüsteemiga mobiilseks kasutuseks
- Kaks võimsustaset: Maksimaalse võimsuse režiim või Eco-režiim pikemaks tööajaks ühe aku laadimisega
- Sobib töötlusjääkide, tolmu ja puurimisse jääkide imemiseks
- Mitmeotstarbeline kasutus: Surveõhu funktsioon kuivatamiseks ja puhumiseks
- Tolmukogumise L sertifikaat garanteerib 99% efektiivsuse vastavalt standardile EN 60335-2-69
- Kõrge imemisvõimsus ja pikk filtri eluiga tänu poolautomaatsele filtripuhastusele
- Kasutajasõbralik seade tänu kaasasolevatele adapteritele
- Integreeritud vuugiotsiku, polstriotsiku ja elektritööriista adapteri hoiukohad
- Õlarihm lisamugavuseks, kui töötada liikvel olles
- Vastupidav korpus kummist kaitsetega, mis tagavad libisemiskindla töötamise ilma materjali kahjustamata
Tooteteave
Andmelehed(X)
Õhuvool | 20 l/s |
Alarõhk | 11 kPa |
Konteineri mahutavus | 4 l |
Tolmuklass | L |
Nimilaius | 35 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3,300 kg |
Pikkus | 375 mm |
Laius | 225 mm |
Kõrgus | 275 mm |
Helirõhu tase | 61,2 dB |
Akuga multifunktsionaalne kuivtolmuimeja AMTS 18 L COMPACT M-CUBE kaasas:
1
x
Joint nozzle for AMTS
JNTNOZ-F.AMTS
Kogus:
1
x
1
x
Kogus:
1
x
1
x
Carrying strap for AMTS
CARYSTRP-F.AMTS
Kogus:
1
x
1
x
Connecting sleeve for AMTS
CONSLEV-F.AMTS
Kogus:
1
x
1
x
Hand nozzle for AMTS
HNDNOZ-F.AMTS
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!