Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akuga määrdepress FP 12-A

Akuga määrdepress FP 12-A
AKUGA MÄÄRDEPRESS FP 12-A
FP 12-A

Toote nr 57002001

EAN 4050641867551

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akuga määrdepress FP 12-A

Toote nr 57002001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav ja käepärane akuga määrdepress määrdepunktide määrimiseks.

Suur töösurve


Võimaldab kanda peale kõiki standardseid määrdeid.



Ergonoomiline disain


Masin on käepärane ja tagab mugava ning pingutusteta töö.



Li-ioon aku


Pikk tööaeg ühe laadimisega. Aku laetustaseme märgutuli näitab alati, kui palju voolu on alles.



Palju kasutusalasid


Määret saab kanda peale nii tuubidest, kottidest kui ka muudest anumatest.



Tugev masina ehitus


Vastupidav määrdumisest tingitud kahjustustele, et tagada pikk kasutusiga.

Märkus

Täitmiseks võib kasutada määrdetäitjat, toote nr 098602.

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Paljude kasutusalade ja hoiustamis- ning kasutustingimuste tõttu ei saa me tagada konkreetset kasutustulemust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või annab nõu, ei vastuta me selle teenuse osutamisega seoses millegi eest, välja arvatud siis, kui antud nõuanne või teave jääb meie kindlaks määratud, lepingu alusel kokku lepitud teenuse kohaldamisalasse või kui nõuandja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

12 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

3 Ah

Töörõhk max

562 bar

Maht koos tuubiga

411 g

Max voolikurõhk

690 bar

Masina kaal koos laetava akuga

3,3 kg

Akuga määrdepress FP 12-A kaasas:
1 x
Laadija AL 60-LI Laetavale akule LI-12 volt

LAADIJA 5700 200 1-LE

Kogus: 1 x
1 x
Määrdepritsi 12 V laetav aku

AKU 5700 200 1´LE 3.0AH LI-ION

Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Täitetoru kael

KUULKLAPP MÄÄRDEPRESSILE